MSA Hårda hattar

Filter

MSA -

Framkant Randig hatt med lampfäste och sladdhållare

StilModellTillbehörsplatserANSI-klassFärgShell MaterialStorlekPris (ex moms)
A460409NejGNaturlig solbrännaFenolEn storlek3 661 SEK
B91590NejGRedpolykarbonat6 1/2 till 81 537 SEK
C91584NejGGrönpolykarbonat6 1/2 till 81 537 SEK
D91589NejGOrangepolykarbonat6 1/2 till 81 537 SEK
E82769NejGSvartpolykarbonat6 1/2 till 81 537 SEK
F460018JaCWhitepolyetenEn storlek739 SEK
MSA -

Hårda hattar

StilModellFärgPris (ex moms)
AC217092Blå1 096 SEK
BC217100Hög synlighet Orange1 096 SEK
CC217095Red1 096 SEK
DC217091White1 096 SEK
EC217093Gul1 096 SEK
MSA -

Hårhatt framtill

StilModellsuspensionTillbehörsplatserANSI-klassavluftningFärgPassar hattstorlekGrafikenShell MaterialPris (ex moms)
AMSA4853644 pt. PinlockJaENejRosa6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten235 SEK
B4663564 pt. PinlockJaENejGul6 till 7-1 / 8Ingenpolyeten302 SEK
C101552314 pt. PinlockNejC, E-Hot Pink6-5/8 to 7-3/4IngenHDPE230 SEK
D4883984 pt. PinlockJaC, E-Purple6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten230 SEK
E100529454 pt. RatchetJaENejRöd / Vit / Blå6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med stjärnor och ränderpolyeten843 SEK
F101022334 pt. RatchetJaENejHög synlighet gul / grön med röd / orange rand6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten676 SEK
G100740684 pt. RatchetJaENejBlå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten340 SEK
H4925594 pt. RatchetJaENejSvart6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten381 SEK
I4774784 pt. RatchetJaT.EXNejBlå6 till 7-1 / 8Ingenpolyeten470 SEK
J100342634 pt. RatchetJaENejWhite6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikanska flagganpolyeten367 SEK
K101502004 pt. RatchetJaENejGul6-1 / 2 till 8IngenGrön högdensitetspolyeten396 SEK
L4753644 pt. RatchetJaENejGrå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten381 SEK
M100740714 pt. RatchetJaENejRed6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten340 SEK
N100340184 pt. RatchetJaCJaWhite6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten426 SEK
O4774794 pt. RatchetJaT.EXNejGul6 till 7-1 / 8Ingenpolyeten516 SEK
P101502224 pt. RatchetJaENejGrön6-1 / 2 till 8IngenGrön högdensitetspolyeten396 SEK
Q100794794 pt. RatchetJaENejSvart6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) örn med flaggapolyeten843 SEK
R4753604 pt. RatchetJaENejGul6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten381 SEK
S101021944 pt. RatchetJaENejHög synlighet gul / grön med silverrand6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten676 SEK
T101501994 pt. RatchetJaENejWhite6-1 / 2 till 8IngenGrön högdensitetspolyeten396 SEK
U100506134 pt. RatchetJaENejRöd vit6-1 / 2 till 8Lönnlövpolyeten628 SEK
V101021934 pt. RatchetJaENejOrange med hög synlighet med gul / grön rand6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten676 SEK
W100748194 pt. RatchetJaCJaHög synlighet gul / grön6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten426 SEK
X100740844 pt. RatchetJaENejHög synlighet gul / grön6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten340 SEK
Y4753584 pt. RatchetJaENejWhite6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten381 SEK
MSA -

Helbreddshatt med ansiktsskydd och visir

StilModellFärgStilPris (ex moms)
A10118694OrangeFullkant2 081 SEK
B10118695WhiteFramkant825 SEK
C10118696WhiteFullkant2 906 SEK
MSA -

Helbreddshatt med lampfäste och sladdhållare

StilModellTillbehörsplatserANSI-klassFärgShell MaterialPris (ex moms)
A460389NejGNaturlig solbrännaFenol3 661 SEK
B460069JaCWhitepolyeten841 SEK
MSA -

Full Hat Rand Hat

MSA hårda hattar är utformade för att skydda arbetare från stötar och hårda väderförhållanden och är idealiska för byggarbetsplatser och industrianläggningar. De är gjorda av högdensitetspolyeten / fenol / HDPE med fullständigt brädskydd för extra styrka och fullständig täckning för huvud, ansikte och hals. De har 4-punkts Fas-Trac spärrupphängning med en ratt för att enkelt justera huvudbonaderna eller Staz-On Pinlock-upphängningen för att matcha lämplig stift till hålet för en bättre passform. Dessa hårda hattar finns i blå, grå, grön, kamouflage, gul, orange, grön och hetrosa färger Raptor Supplies.

StilModellsuspensionTillbehörsplatserANSI-klassFärgPassar hattstorlekGrafikenShell MaterialStorlekPris (ex moms)
A101563744 pt. PinlockNejC, EHot Pink6-1 / 2 till 8IngenHDPE6 1/2 till 8364 SEK
A101563734 pt. RatchetNejC, EHot Pink6-5/8 to 7-3/4IngenHDPE6 1/2 till 8504 SEK
B4753674 pt. RatchetJaEGrå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8504 SEK
C4753714 pt. RatchetJaERed6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek504 SEK
D4754074 pt. RatchetNejGNaturlig solbränna6-1 / 2 till 8IngenFenolEn storlek3 229 SEK
E4753704 pt. RatchetJaEGrön6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek504 SEK
F4753664 pt. RatchetJaEGul6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8504 SEK
G4753694 pt. RatchetJaEWhite6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8504 SEK
H4753684 pt. RatchetJaEBlå6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8504 SEK
I101042544 pt. RatchetNejEKamouflage6-1 / 2 till 8Ingenpolyeten6 1/2 till 8962 SEK
J100711574 pt. RatchetNejERöd / Vit / Blå6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med stjärnor och ränderpolyeten6 1/2 till 8962 SEK
K100212924 pt. RatchetJaEOrange med hög synlighet6-1 / 2 till 8IngenpolyetenStandard504 SEK
L4754084 pt. RatchetNejGWhite6-1 / 2 till 8IngenFenolEn storlek3 229 SEK
M100711594 pt. RatchetNejERöd / vit / blå / guld6-1 / 2 till 8Freedom Series (TM) amerikansk flagga med 2 örnarpolyeten6 1/2 till 8962 SEK
N454735PinlockJaEGrön6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek364 SEK
O454734PinlockJaEOrange6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek364 SEK
P454733PinlockJaEWhite6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek364 SEK
Q454730PinlockJaEGul6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek364 SEK
R489360PinlockJaEOrange med hög synlighet6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek364 SEK
S454731PinlockJaEGrå6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek364 SEK
T815562PinlockJaELimegrön6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek364 SEK
U454736PinlockJaERed6-1 / 2 till 8IngenpolyetenEn storlek364 SEK
V10061515ratchetJaEHög synlighet gul / grön6-1 / 2 till 8-polyeten6 1/2 till 8504 SEK
W496075ratchetJaEOrange6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek504 SEK
X815570ratchetJaELimegrön6-1 / 2 till 8-polyetenEn storlek504 SEK
MSA -

Hård keps med svetsfästen

ModellArtikelPris (ex moms)
482002AE4GCT2 884 SEK
MSA -

Ansiktsfäste och visir klart

ModellArtikelPris (ex moms)
10118697AF7PMF566 SEK
MSA -

Cap Ram

ModellArtikelPris (ex moms)
10187162CT3XAV323 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?