JOHNSON CONTROLS Huvudtrycksreglage

Johnson Controls huvudtryckskontroller inkluderar kondensorfläkthastighetskontroller, tryckgivare och programvara som är lämplig för kondensorfläktar för att konfigurera fläkthastigheter och huvudtryck.

Filter

JOHNSON CONTROLS -

Kondensatorfläktens hastighetskontroll

StilModellOmgivningstemp. RäckviddTryckPris (ex moms)
AP66AAB-1C-40 till 54 C190 till 250 PSI9 886 SEK
AP66BAB-5C-40 till 54 C190 till 250 PSI17 629 SEK
AP66BAB-1C-40 till 54 C190 till 250 PSI15 392 SEK
BP266ABA-100C-40 till 60 C-9 021 SEK
BP266ACA-100C-40 till 60 C-8 532 SEK
BP266BCA-100C-40 till 60 C-8 316 SEK
BP266BHA-100C-40 till 60 C-10 210 SEK
BP266BHA-2K-40 till 60 grader CSenser beroende. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C11 889 SEK
BP266AAA-100C-40 till 60 grader CSenser beroende. Se P266SNR-1C eller P266SNR-2C7 438 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Tryckgivare

StilModellMätområdeElektriska anslutningarMax. TryckNEMA-betygProduktionStröm krävsTryckProcessanslutningPris (ex moms)
AP266SNR-1C------0 till 508 PSI-2 854 SEK
AP266SNR-2C------0 till 754 PSI-3 041 SEK
BP499RAP-101C0 till 100 PsigPackard-kontakt200 psi9 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 447 SEK
BP499RAP-101K0 till 100 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät200 psi10 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 681 SEK
CP499ACP-105K0 till 500 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1000 psi7 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D4 till 20 mA12 till 30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 658 SEK
CP499VCP-107K0 till 750 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1500 psi13 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0 till 10 VDC12 till 30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 696 SEK
CP499RCP-107K0 till 750 PsigPackard med 6-1 / 2 fot ledningsnät1500 psi12 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga4 288 SEK
CP499ACP-107C0 till 750 PsigPackard-kontakt1500 psi8 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D4 till 20 mA9-30 VDC-1/4 "SAE Flare Intern gänga3 457 SEK
BP499RAP-107C0 till 750 PsigPackard-kontakt1500 psi11 - Klass 1, division 2, grupp A, B, C och D0.5 till 4.5 VDC5 VDC-1/8 "-27 NPT extern gänga3 087 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Programvara för P266 kondensorfläkt

ModellArtikelPris (ex moms)
P266PRM-1KAF7EPE1 565 SEK
JOHNSON CONTROLS -

Pressure Trans 0-100 Psig, 010 Vdc Output

ModellArtikelPris (ex moms)
P499VCP-101CCR6AQG1 983 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?