STARRETT Höjdmätare

Används för att markera höjd på arbetsstycken från en referensytplatta med en noggrannhet på +/- 0.0015 tum. Har härdad konstruktion av rostfritt stål med gjutjärnbas, en digital avläsnings LCD-skärm och ett lås som håller bilden i en fast position

Filter

STARRETT -

Elektronisk höjdmätare

StilModellNoggrannhetMätområdePris (ex moms)
A3751AZ-6/150+/- 0.001 "0 till 6"/0 till 150 mm6 438 SEK
B3752-12/300+/- 0.0015 "0 till 12"/0 till 300 mm14 109 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?