WIHA TOOLS Hex och Torx nyckeluppsättningar

Torx-nyckelsatser med dubbla enheter avsedda för att lossa eller dra åt skruvar som är svåra att flytta. Funktion T-format handtag för ökad vridkraft och bekvämare grepp. Kulländsex, vikbar Torx och isolerade insexnyckelsatser finns också

Filter

WIHA TOOLS -

Torx-nyckelset

StilModellTether kapabelArmlängdFinishHantera materialHantera typArtikelMätningstypStorlekar ingårPris (ex moms)
A28567-----Blade--186 SEK
B36472-----Torx nyckeluppsättning--242 SEK
A28562-----Torx nyckeluppsättning--159 SEK
A28563-----Blade--172 SEK
C28577-----Torx nyckeluppsättning--165 SEK
C28575-----Torx nyckeluppsättning--172 SEK
D36590Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2"SvartoxidPlastVingeTorx nyckeluppsättningTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20427 SEK
E36396Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1.68 "till 1.94"kromChrome Vanadin StålFällbar, ergonomiskTorx nyckeluppsättningTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25428 SEK
F36492Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3.9 "till 7.9"FörkromadPlastT-handtag, ergonomisktTorx nyckeluppsättningTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T301 057 SEK
G36392Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1.8 "till 4.7"SvartoxidChrome Vanadin StålEnkelTorx nyckeluppsättningTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20344 SEK
H36690Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)-SvartoxidChrome Vanadin StålEnkelTorx nyckeluppsättningTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20470 SEK
WIHA TOOLS -

Insexnyckeluppsättningar med kulände

StilModellStorlekar ingårArmlängdblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialHantera typMätningstypAntal bitarPris (ex moms)
A369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "till 8.8"Chrome Vanadin StålFörkromadChrome Vanadin StålL-formadSAE13842 SEK
B669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "till 8.8"Chrome Vanadin StålFörkromadChrome Vanadin StålL-formadSAE131 231 SEK
C66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "till 8.7"Chrome Vanadin StålHård kromChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk221 554 SEK
D669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "till 8.8"Chrome Vanadin StålFörkromadChrome Vanadin StålL-formadSAE / metrisk221 829 SEK
E66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "till 8.7"Chrome Vanadin StålkromChrome Vanadin StålL-formadmetrisk9598 SEK
F669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "till 6.6"Legerat stålFörkromadLegerat stålL-formadmetrisk9931 SEK
G334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "till 7.9"Chrome Vanadin StålFörkromadGummiT-handtag med dubbla drivenheter, ergonomiskmetrisk81 720 SEK
H334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "till 7.8"Chrome Vanadin StålFörkromadGummiT-handtag med dubbla drivenheter, ergonomiskSAE102 187 SEK
WIHA TOOLS -

Insexnyckeluppsättningar

StilModellStorlekar ingårArmlängdArmtypHantera materialHantera typArtikelMätningstypAntal bitarPris (ex moms)förp. Antal.
A28513-----Handle--2 360 SEK 1
B28511-----Handle--2 360 SEK 1
C43092-----Ersättningsblad--133 SEK 10
D66996-----Hex Nyckelsats--703 SEK 1
E36415-----Hex Nyckelsats--167 SEK 1
F33494-----Hex Nyckelsats--1 717 SEK 1
G28543-----Blade--164 SEK 1
H13691-----Hex Nyckelsats--3 308 SEK 1
I36953-----Hex Nyckelsats--41 SEK 1
J28122-----Hex Nyckelsats--245 SEK 1
K352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "till 7.9"LångChrome Vanadin StålL-formadHex NyckelsatsSAE13671 SEK 1
L351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "till 4.2"KortChrome Vanadin StålL-formadHex NyckelsatsSAE13531 SEK 1
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "till 4.3"KortChrome Vanadin StålL-formadHex Nyckelsatsmetrisk9352 SEK 1
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "till 8.6"LångChrome Vanadin StålL-formadHex Nyckelsatsmetrisk9538 SEK 1
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "till 7.9"-PlastT-handtag, ergonomisktHex Nyckelsatsmetrisk81 036 SEK 1
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"KortPlastT-handtag, ergonomisktHex NyckelsatsSAE101 095 SEK 1
WIHA TOOLS -

Torx nyckelsats med skruvhåll

StilModellArmlängdAntal bitarStorlekar ingårPris (ex moms)
A371902.6 "till 4.1"7T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20589 SEK
B371922.6 "till 5.2"10T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30859 SEK
WIHA TOOLS -

Isolerad Hex Key Set

StilModellAntal bitarArmlängdArmtypStorlekar ingårblad~~POS=TRUNCFinishHantera materialHantera typPris (ex moms)
A3347855.9 "Lång4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmKrom-vanadin, härdat stålSvartoxidPolyamidplastT-handtag1 298 SEK
B3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Chrome Vanadin StålSvartoxidPolyamidplastT-handtag, ergonomiskt1 393 SEK
C13693103.9 "till 10.2"Kort1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmKrom-Vanadin StålRedDubbelbelagd röd över gulisolerad beläggning över stålL-formad7 636 SEK
C13694123.1 "till 9.2"Kort3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Krom-Vanadin StålRedDubbelbelagd röd över gulisolerad beläggning över stålL-formad6 330 SEK
WIHA TOOLS -

Torx nyckeluppsättning med dubbla enheter T10-t40 T-handtag Ergo

ModellArtikelPris (ex moms)
36497AD8WHC1 245 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?