Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 33493 Insexnyckelsats 2 - 10mm T-handtag Ergonomisk | AD8WGJ 4NB53

WIHA TOOLS 33493 Insexnyckelsats 2 - 10mm T-handtag Ergonomisk

Finns i lager
Artikel: AD8WGJ Modell: 33493Korsreferens: 4NB53
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
1 036 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHex Nyckelsats
Armlängd3.9 "till 7.9"
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishNickelpläterad
Hantera materialPlast
Hantera typT-handtag, ergonomiskt
Mätningstypmetrisk
Antal bitar8
StorlekodM5
Storlekar ingår2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStorlekar ingårArmlängdArmtypHantera materialHantera typArtikelMätningstypAntal bitarförp. Antal.Pris
WIHA TOOLS 35194 Insexnyckelsats 0.050 - 3/8 tum L-formad | AD8WGD 4NB48 351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "till 4.2"KortChrome Vanadin StålL-formadHex NyckelsatsSAE131531SEK
WIHA TOOLS 35191 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad Kort | AD8WGE 4NB49 351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "till 4.3"KortChrome Vanadin StålL-formadHex Nyckelsatsmetrisk91352SEK
WIHA TOOLS 35295 Speed ​​Svetsspets, 7 mm Stång | AD8WGF 4NB50 352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "till 7.9"LångChrome Vanadin StålL-formadHex NyckelsatsSAE131671SEK
WIHA TOOLS 35297 Insexnyckelsats 1.5 - 10 mm L-formad Lång | AD8WGG 4NB51 352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "till 8.6"LångChrome Vanadin StålL-formadHex Nyckelsatsmetrisk91538SEK
WIHA TOOLS 33492 Insexnyckelsats 3/32 - 3/8 tum T-handtag Kort | AD8WGH 4NB52 334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"KortPlastT-handtag, ergonomisktHex NyckelsatsSAE1011 095 kr
WIHA TOOLS 28543 Phillips utbytbart blad | CP6LFC 25E583 28543-----Blade--1164SEK
WIHA TOOLS 28511 Torquefix Pre-Set Handle 15 Lbs | CP6LFD 25D764 28511-----Handle--12 360 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 33493 Insexnyckelsats 2 - 10mm T-handtag Ergonomisk
1 036 kr /enhet