Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA TOOLS 36492 Torx Nyckelsats T9 - T30 T-handtag Ergo | AD8WHB 4NB69

WIHA TOOLS 36492 Torx Nyckelsats T9 - T30 T-handtag Ergo

Finns i lager
Artikel: AD8WHB Modell: 36492Korsreferens: 4NB69
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
1 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx nyckeluppsättning
Armlängd3.9 "till 7.9"
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishFörkromad
Hantera materialPlast
Hantera typT-handtag, ergonomiskt
MätningstypTorx
Antal bitar7
StorlekodT4
Storlekar ingårT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.59
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelArmlängdFinishHantera materialHantera typArtikelMätningstypStorlekar ingårPris
WIHA TOOLS 36590 Torx Key Set T6 - T20 Wing Short | AD8WHA 4NB68 36590Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2"SvartoxidPlastVingeTorx nyckeluppsättningTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20478SEK
WIHA TOOLS 36396 Torx Nyckelsats T7 - ​​T25 Uppfällbar Ergo | AD8WHD 4NB71 36396Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1.68 "till 1.94"kromChrome Vanadin StålFällbar, ergonomiskTorx nyckeluppsättningTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25426SEK
WIHA VERKTYG 36392 Torx Nyckel Set 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80 36392Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1.8 "till 4.7"SvartoxidChrome Vanadin StålEnkelTorx nyckeluppsättningTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20365SEK
WIHA TOOLS 36690 Torx Key Set 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)-SvartoxidChrome Vanadin StålEnkelTorx nyckeluppsättningTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20532SEK
WIHA TOOLS 28567 T15 Torx utbytbart blad för Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Blade--168SEK
WIHA TOOLS 28563 T7 Torx utbytbart blad för vridmoment | CV3PVM 25E577 28563-----Blade--163SEK
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus utbytbart blad för | CV3QCX 25E582 28577-----Torx nyckeluppsättning--162SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 36492 Torx Nyckelsats T9 - T30 T-handtag Ergo
1 104 kr /enhet