Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WIHA VERKTYG 36392 Torx Nyckel Set 7 T6 T20 | AH8LJL 38VY80

WIHA TOOLS 36392 Torx Nyckel Set 7 T6 T20

Finns i lager
Artikel: AH8LJL Modell: 36392Korsreferens: 38VY80
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
344SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTorx nyckeluppsättning
Armlängd1.8 "till 4.7"
ArmtypKort
blad~~POS=TRUNCChrome Vanadin Stål
FinishSvartoxid
Hantera materialChrome Vanadin Stål
Hantera typEnkel
MätningstypTorx (R)
Antal bitar7
FormaL
StorlekodT6, T20
Storlekar ingårT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)9.14
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Nonsparking: Nej
    • Isolerad / oisolerad: oisolerad

Produktvarianter

ProduktModellTether kapabelArmlängdFinishHantera materialHantera typArtikelMätningstypStorlekar ingårPris
WIHA TOOLS 36590 Torx Key Set T6 - T20 Wing Short | AD8WHA 4NB68 36590Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)2"SvartoxidPlastVingeTorx nyckeluppsättningTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20427SEK
WIHA TOOLS 36492 Torx Nyckelsats T9 - T30 T-handtag Ergo | AD8WHB 4NB69 36492Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)3.9 "till 7.9"FörkromadPlastT-handtag, ergonomisktTorx nyckeluppsättningTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T301 057 kr
WIHA TOOLS 36396 Torx Nyckelsats T7 - ​​T25 Uppfällbar Ergo | AD8WHD 4NB71 36396Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)1.68 "till 1.94"kromChrome Vanadin StålFällbar, ergonomiskTorx nyckeluppsättningTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25428SEK
WIHA TOOLS 36690 Torx Key Set 7 IP7 | AH8LJT 38VY86 36690Standardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)-SvartoxidChrome Vanadin StålEnkelTorx nyckeluppsättningTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20470SEK
WIHA TOOLS 28567 T15 Torx utbytbart blad för Torqu | CV3PVL 25E578 28567-----Blade--186SEK
WIHA TOOLS 28563 T7 Torx utbytbart blad för vridmoment | CV3PVM 25E577 28563-----Blade--172SEK
WIHA TOOLS 28577 Ip15 Torxplus utbytbart blad för | CV3QCX 25E582 28577-----Torx nyckeluppsättning--165SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WIHA TOOLS 36392 Torx Nyckel Set 7 T6 T20
344SEK /enhet