MITUTOYO Hålborrhål och trådmätare

Inkluderar högkvalitativa tråd- och hålmätare som är utformade för att mäta diameter på ledningar respektive hål. Tillverkad av stål och erbjuds i olika längder och mätområden. Hållbara borrmätare och uppsättningar med små hålmätare finns också

Filter

MITUTOYO -

Bore Gage Set Borematic

StilModellMätområdePris (ex moms)
A568-9301 till 2"/25.4 till 50.8 mm51 834 SEK
B568-9362 till 4 / 50.8 till 101.677 511 SEK
MITUTOYO -

Bore Gage Set Holtest

StilModellMätområdePris (ex moms)
A368-9180.8 till 251 438 SEK
B368-9160.275 till 0.50033 997 SEK
MITUTOYO -

Mätare

StilModellPris (ex moms)
A511-52119 109 SEK
B516-901-2667 243 SEK
C511-932-2016 764 SEK
D7300A2 195 SEK
E511-751-206 906 SEK
MITUTOYO -

Teleskopisk gage

StilModellMätområdePris (ex moms)
A155-1241-1/4 to 2-1/4"651 SEK
B155-1252-1/4 to 3-1/2"648 SEK
C155-1233/4 to 1-1/4"591 SEK
MITUTOYO -

Borrmätare 1.0-5.9 mm 57 hål

ModellArtikelPris (ex moms)
950-208AE3CEA710 SEK
MITUTOYO -

Mekanisk hålmätare, 0.4 till 0.7 tums räckvidd, 0001 tums upplösning, 00016 tums noggrannhet

ModellArtikelPris (ex moms)
526-123-20CN2THU7 941 SEK
MITUTOYO -

Borrmätare 1 / 16-1 / 2 tum 29 hål

ModellArtikelPris (ex moms)
950-206AE3CDZ717 SEK
MITUTOYO -

Gage Wire # 0-36 Range

ModellArtikelPris (ex moms)
950-202AE3CEC754 SEK
MITUTOYO -

Gage Us Standard

ModellArtikelPris (ex moms)
950-203AE3CED684 SEK
MITUTOYO -

Dial Snap Gage 2 till 3 tum Ingen indikator

ModellArtikelPris (ex moms)
201-153AE9YEL8 392 SEK
MITUTOYO -

Gage Tap / drill

ModellArtikelPris (ex moms)
950-204AE3CDY656 SEK
MITUTOYO -

Drill Gage Az

ModellArtikelPris (ex moms)
950-209AE3CEB691 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?