SOUTHWIRE COMPANY Anslutningstråd

Designad för att ansluta maskiner och utrustning inom bygg-, tillverknings- och automatiseringsapplikationer. Har en trådad kopparledare med en PVC-yttermantel för maximal ledningsförmåga respektive elektrisk isolering. Finns i 6, 8, 15, 20 och 30A nuvarande betyg

Filter

SOUTHWIRE COMPANY -

Verktygsmaskiner

StilModellPris (ex moms)
A4110505023 302 SEK
B4110305051 949 SEK
C4110305131 627 SEK
D4110105131 046 SEK
A4110405022 588 SEK
E4110205071 412 SEK
F4110305111 627 SEK
G4110305022 142 SEK
H4110105091 049 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Anslutningstråd

StilModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.StranTrådfärgTrådstorlekPris (ex moms)
A6529900160.107 "16/30Orange18 AWG1 046 SEK
B6530220160.107 "16/30Blå18 AWG998 SEK
C6530300160.107 "16/30Brun18 AWG1 046 SEK
D6592010180.121 "26/30Purple16 AWG1 552 SEK
B6531130180.121 "26/30Blå16 AWG1 493 SEK
E6530970180.121 "26/30Gul16 AWG1 412 SEK
F6633270180.121 "26/30Rosa16 AWG1 178 SEK
G6530890180.121 "26/30Orange16 AWG1 449 SEK
H65316201150.137 "41/30Red14 AWG1 949 SEK
C65321201150.137 "41/30Brun14 AWG1 960 SEK
I65315401150.137 "41/30White14 AWG1 949 SEK
A65317001150.137 "41/30Orange14 AWG1 707 SEK
J65314701150.137 "41/30Svart14 AWG1 945 SEK
K65322001150.137 "41/30Grå14 AWG1 679 SEK
B65320401150.137 "41/30Blå14 AWG1 949 SEK
B65328701200.154 "65/30Blå12 AWG2 639 SEK
L61130001200.154 "65/30Orange12 AWG2 270 SEK
C65329501200.154 "65/30Brun12 AWG2 262 SEK
M65325301200.154 "65/30Red12 AWG2 588 SEK
N65324601200.154 "65/30White12 AWG2 681 SEK
O65327901200.154 "65/30Grön12 AWG2 681 SEK
O65333701300.176 "104/30Grön10 AWG3 289 SEK
P65330301300.176 "104/30Svart10 AWG3 729 SEK
Q411050503300.176 "104/30Orange10 AWG3 303 SEK
M65332901300.176 "104/30Red10 AWG3 305 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

Anslutningstråd, 18 AWG trådstorlek, rosa, 500 fot längd, PVC, 0.08 tum Nominell ytterdiameter

ModellArtikelPris (ex moms)
27029801CV4MLK1 230 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?