COXREELS Slangupprullningstillbehör

Inkluderar slangvalsstyrningar och trädgårdsslangssatser avsedda för tråd-, slang-, rep- och kabelförvaring i elektriska, jordbruks-, mekaniska och fordonsapplikationer. Varianter tillgängliga i plast- och rostfritt stålkonstruktioner

Filter

Coxreels hose reel accessories are components utilised to enhance the functionality and efficiency of hose reels for smooth hose retraction, extension and preventing kinks and tangles.
COXREELS -

Slangrullar

Slangvalsstyrningar från Coxreels används för att rikta slangrör mot / bort från slangrullarna med mer stabilitet och mindre vibrationer i bostads- och industriella miljöer. Dessa rullar av plast / rostfritt stål minskar kraftigt friktionen när slangrören dras i en skarp vinkel och förhindrar också slitage på slangaggregatet. Coxreels slangvalsstyrningar kan hålla slangrör med en diameter upp till 3 tum (OD). Välj mellan ett brett utbud av kvadratisk / rektangulär / 3-vägs toppupprullning / 3-vägs nedre spolning Coxreels slangvalsstyrningar på Raptor Supplies.

StilModellDjupArtikelLängdUtanför Dia.RullmaterialTypBreddPris (ex moms)
A1728-22-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"516 SEK
B1728-12-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"735 SEK
C1728-32-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"735 SEK
D15362-127-1 / 2 "Slangrullstyrningsenhet17.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6"6 272 SEK
D15362-287-1 / 2 "Slangrullstyrningsenhet33.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6"6 258 SEK
D15362-187-1 / 2 "Slangrullstyrningsenhet23.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6"6 272 SEK
E15363-209-1 / 2 "Slangrullstyrningsenhet25.5 "-Rostfritt stål3-vägs botten bakåt7.5 "6 258 SEK
E15363-15.59-1 / 2 "Slangrullstyrningsenhet21 "-Rostfritt stål3-vägs botten bakåt7.5 "6 258 SEK
F15353-2812 "Slangrullguide28 "3"Rostfritt stålRektangulär10 "4 199 SEK
F15353-612 "Slangrullguide6"3"Rostfritt stålRektangulär10 "4 481 SEK
G15359-1816 "Slangrullstyrningsenhet23.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "7 245 SEK
G15359-1216 "Slangrullstyrningsenhet17.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "6 272 SEK
G15359-2816 "Slangrullstyrningsenhet33.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "6 258 SEK
E15360-2019 "Slangrullstyrningsenhet25.5 "-Rostfritt stål3-vägs botten bakåt9"7 245 SEK
E15360-15.519 "Slangrullstyrningsenhet21 "-Rostfritt stål3-vägs botten bakåt9"6 258 SEK
COXREELS -

Ersättnings O-ringssatser för vridbara tätningar

Coxreels ersättning O-ringssatser för vridbar tätning förhindrar oönskad förlust av vätskor eller gaser. Dessa enheter har Nitrile / Viton / EPDM / Aflas-konstruktion för att ge utmärkt värme-, kemikalie-, vatten- och ångmotstånd. De har en rund tvärsnittsdesign som passar i ett spår och skapar en mekanisk tätning för att förhindra läckage. Dessa O-ringar är kompatibla med mässing, såväl som förzinkade, elektrolösa nickelpläterade och meloniserade ståltätningar och finns i diametrar från 1/4 till 1 tum.
Raptor Supplies erbjuder också Coxreels ersättningsboll stoppar med tvådelad konfiguration för att förhindra att slangen spolas helt in i rullen.

StilModellArtikelTypPris (ex moms)
A15257-1-SEALKIT1 "AFLAS vridbar tätningssats1 "AFLAS O-ring1 291 SEK
A15257-1-1-SEALKIT1 "Viton svängbart tätningssats1 "Viton O-ring1 418 SEK
A439-2-SEALKIT1/2 "EPDM svängbart tätningssats1/2 "EPDM O-ring260 SEK
A439-SEALKIT1/2 "nitril vridbar tätningssats1/2 "Nitril O-ring202 SEK
A439-1-SEALKIT1/2 "Viton tätningssats1/2 "Viton O-ring318 SEK
A1969-2-SEALKIT1/4 "EPDM svängbart tätningssats1/4 "EPDM O-ring260 SEK
A1969-SEALKIT1/4 "nitril vridbar tätningssats1/4 "Nitril O-ring198 SEK
A1969-1-SEALKIT1/4 "Viton tätningssats1/4 "Viton O-ring286 SEK
A426-SEALKIT3/4 "nitril vridbar tätningssats-231 SEK
A426-2-SEALKIT3/4 "EPDM svängbart tätningssats3/4 "EPDM O-ring248 SEK
A426-1-SEALKIT3/4 "Viton tätningssats3/4 "Viton O-ring346 SEK
A1935-2-SEALKIT3/8 "EPDM svängbart tätningssats3/8 "EPDM O-ring260 SEK
A1935-SEALKIT3/8 "nitril vridbar tätningssats3/8 "Nitril O-ring202 SEK
A1935-1-SEALKIT3/8 "Viton tätningssats3/8 "Viton O-ring318 SEK
COXREELS -

Svängbara beslag i mässing, nitriltätning, 90 graders flödesdesign

Coxreels ersättningsartiklar är utformade för slangrullar i VVS-applikationer. Dessa enheter är tillverkade av mässing för överlägsen hållfasthet och värmeledningsförmåga och levereras med en nitriltätning för anslutning av fogar och ger positiv tätning. De klarar av ett maximalt arbetstryck på 3000 PSI och finns i 1/4 & 3/8 tum NPT-inlopp. Raptor Supplies erbjuder också Coxreels vridbara beslag med förzinkad stålkonstruktion för icke-frätande applikationer.

StilModellTypPris (ex moms)
A1969Mässing 1/4 "NPT-inlopp1 437 SEK
A1935Mässing 3/8 "NPT-inlopp1 415 SEK
COXREELS -

Staplingsfästen

StilModellPris (ex moms)
A7480-182 337 SEK
A7480-62 337 SEK
A7480-282 626 SEK
COXREELS -

Bollen stannar

StilModellTypPris (ex moms)
A131-41/2 "slang253 SEK
A1311/4 "slang260 SEK
A131-33/8 "slang256 SEK
COXREELS -

Ersättningsfjädrar

StilModellPris (ex moms)
A1958-11 645 SEK
B6524 672 SEK
A204706 664 SEK
B87292 914 SEK
C689-7R1 389 SEK
A152375 796 SEK
D72651 717 SEK
A2037-3R1 699 SEK
A1961-5-AL2 053 SEK
C689-31 492 SEK
A204283 425 SEK
B695-32 355 SEK
C689-41 570 SEK
B691-11 699 SEK
B690-22 140 SEK
B6482 189 SEK
A1961-3-SP3 360 SEK
A1958-3R1 303 SEK
B646R2 416 SEK
E691-3-SS4 679 SEK
B8328-22 313 SEK
C8601-302 373 SEK
F690-2-SS4 618 SEK
B690-31 986 SEK
A1958-2R1 443 SEK
COXREELS -

Rullguider

StilModellPris (ex moms)
A15733-1814 855 SEK
B15734-185 013 SEK
C87371 130 SEK
D15356-7.54 253 SEK
A15732-1814 320 SEK
B15734-285 232 SEK
B15734-9.55 013 SEK
D15356-13.54 253 SEK
E15730-3328 204 SEK
D15357-15.54 253 SEK
A15732-1214 320 SEK
D15037-7.54 042 SEK
D15037-15.54 042 SEK
D15364-256 717 SEK
D15368-324 253 SEK
F9075-12.53 200 SEK
D15358-284 253 SEK
D15359-226 717 SEK
A15732-2814 320 SEK
D15353-184 190 SEK
A15732-614 320 SEK
G8101-9.52 999 SEK
D15361-206 717 SEK
D1728-1-SS1 823 SEK
D15357-11.54 253 SEK
COXREELS -

Slang stötfångare stannar

StilModellPris (ex moms)
A202172 714 SEK
B633480 SEK
C202161 714 SEK
D202151 638 SEK
E202141 560 SEK
F430641 SEK
G635750 SEK
H254674 SEK
COXREELS -

lekare

StilModellTypPris (ex moms)
A450-1 855 SEK
A433-SS-2 787 SEK
B7516-9 463 SEK
A450-2-1 965 SEK
A450-FG-2 283 SEK
C20288-1 466 SEK
A426-SS-4 286 SEK
A450-2-SS-4 234 SEK
D434-1 904 SEK
A434-FG-2 283 SEK
A426-1-3 252 SEK
A433-1-SS-2 938 SEK
E1935-1-1 437 SEK
A426-1-SS-4 412 SEK
A434-1-1 992 SEK
A1935-2-1 309 SEK
F7475-1 537 SEK
A450-SS-4 114 SEK
A1969-1-1 337 SEK
G499-2 408 SEK
A434-FG-SS-2 787 SEK
G521-2 496 SEK
H7231-1-4 777 SEK
I8959-1 260 SEK
A521-2-2 937 SEK
COXREELS -

Trädgårdsslangssats

ModellArtikelPris (ex moms)
15717AA8AQZ971 SEK
COXREELS -

Ersättningsslang, 50 fot. Längd, 3/4 tum invändig diameter, EPDM, 3/4 tum MNPT

ModellArtikelPris (ex moms)
5097-2-50CJ3DPY8 522 SEK
COXREELS -

Svängbar, 3/4 tum NPT inloppsstorlek, mässing

ModellArtikelPris (ex moms)
426AA2BFV2 614 SEK

Vanliga frågor

How do I install and maintain Coxreels hose reel swivels for optimal performance?

Installation of Coxreels hose reel swivels involves securely attaching them to the hose reel using the provided NPT female inlet and outlet configurations. Regular maintenance & inspection for wear or damage and lubrication, as needed, helps ensure smooth operation and longevity of the swivels.

How does a Coxreels hose roller guide prevent hose kinking and tangling?

The design of Coxreels hose roller guides ensures that the hose smoothly passes through a series of rollers, preventing it from bending sharply or becoming entangled during extension and retraction. This helps maintain the integrity of the hose and ensures uninterrupted flow during use.

Can a hose roller guide be used with other hose reel accessories?

Yes, these hose roller guides are compatible with other hose reel accessories, such as swivel joints, hose stops and mounting brackets, creating a comprehensive hose management solution. This allows for enhanced functionality and customisation to suit specific application requirements.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?