COXREELS 15363-15.5 slangrullestyrenhet, botten | AA8ARJ 16X583

COXREELS 15363-15.5 Slangrullstyrenhet, botten

Finns i lager
Artikel: AA8ARJ Modell: 15363-15.5Korsreferens: 16X583

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 261 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlangrullstyrningsenhet
BasmaterialStål
Djup9-1 / 2 "
För slang OD Max. (I.)1-7/16
För slang OD Min. (I.)1-1/4
Längd21 "
RullmaterialRostfritt stål
Typ3-vägs botten bakåt
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8479909496
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Nominellt slang-ID (in.) (3/4 till 1)

Produktvarianter

ProduktModellDjupArtikelLängdUtanför Dia.RullmaterialTypBreddPris
COXREELS 1728-1 slangrullestyrning, 1/4 till 3/4 tum slang inre diam. | AA2BGV 10C541 1728-12-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"736SEK
COXREELS 1728-2 Rullstyrning, Plastrulle, Stålfäste, Blå | AA2BGW 290XW8 1728-22-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"516SEK
COXREELS 1728-3 slangrullstyrning, 1/4 till 1/2 tum slang inre diam. | AA2BGX 10C543 1728-32-1 / 2 "Slangrullguide4"1 1 / 2 "PlastFyrkant4"736SEK
COXREELS 15353-6 slangrullestyrning, 3/8 till 3/4 tum slang inre diam. | AA2BGY 10C544 15353-612 "Slangrullguide6"3"Rostfritt stålRektangulär10 "4 482 kr
COXREELS 15353-28 Slangrullstyrning, 3/8 till 1 tums slang inre diam. | AA2BGZ 10C545 15353-2812 "Slangrullguide28 "3"Rostfritt stålRektangulär10 "4 201 kr
COXREELS 15359-12 slangrullestyrenhet, topp | AA8ARA 16X575 15359-1216 "Slangrullstyrningsenhet17.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "6 275 kr
COXREELS 15359-18 slangrullestyrenhet, topp | AA8ARB 16X576 15359-1816 "Slangrullstyrningsenhet23.5 "-Rostfritt stål3-vägs toppspolning6.5 "7 248 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

COXREELS 15363-15.5 Slangrullstyrenhet, botten
6 261 kr /enhet