GREENLEE 38568 Kedjesåg med lång räckvidd, 75 tums längd, 13 tums kapkapacitet | AE4XXP 5NWJ8

GREENLEE 38568 Kedjesåg med lång räckvidd, 75 tums längd, 13 tums kapkapacitet

Artikel: AE4XXP Modell: 38568Korsreferens: 5NWJ8
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

40 698 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk motorsåg
Klippkapacitet13 "
Djup6"
Längd75 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde8 gpm
Max. Flöde GPM8
Max. Oljetemp.140 grader F
Min. Flöde (GPM)5
Tryckport9/16 "-18 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "-16 SAE O-ring
Typ75 "lång räckvidd
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.0075
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)198.12
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8467895060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kedjeställning (0.325 ")
    • Kedjehastighet vid 4 GPM (2100 fpm)
    • Kedjehastighet vid 8 GPM (4200 fpm)
    • Hydraulsystemstyp (öppet eller stängt centrum)
    • Rekommenderat hydraulflöde (7 gpm)
    • Avlastningsventil PSI-inställning (2000)
    • Viskositet (SUS @ 100 F) (140 till 225)
    • Viskositet (SUS @ 210 F) (40 min.)

Produktvarianter

ProduktModellLängdTypBreddPris
GREENLEE 43177 Kedjesåg med lång räckvidd, 88.5 tums längd, 13 tums kapkapacitet | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "lång räckvidd4"34 162 kr
GREENLEE 43178 Kedjesåg med lång räckvidd, 62.5 tums längd, 13 tums kapkapacitet | AA7ZLK 16V996 4317862.5 "62-1 / 2 "lång räckvidd4"34 330 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 38568 Kedjesåg med lång räckvidd, 75 tums längd, 13 tums kapkapacitet
40 698 kr /enhet