Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 43178 Kedjesåg med lång räckvidd, 62.5 tums längd, 13 tums kapkapacitet | AA7ZLK 16V996

GREENLEE 43178 Kedjesåg med lång räckvidd, 62.5 tums längd, 13 tums kapkapacitet

Finns i lager
Artikel: AA7ZLK Modell: 43178Korsreferens: 16V996
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
34 330 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk motorsåg
Klippkapacitet13 "
Längd62.5 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde8 gpm
Max. Flöde GPM8
Max. Oljetemp.140 F
Min. Flöde (GPM)5
Arbetstryck1,000 - 2,000 psi
Tryckport9/16 "-18 SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "- 16 SAE O-ring
Ljud nivå106
Typ62-1 / 2 "lång räckvidd
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod8467810000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Kedjemätare (.058 ")
    • Kedjeställning (0.325 ")
    • Kedjehastighet vid 4 GPM (2100 fpm)
    • Kedjehastighet vid 8 GPM (4200 fpm)
    • Hydraulsystemstyp (öppet centrum och stäng mitt)
    • Rekommenderat hydraulflöde (7 gpm)

Produktvarianter

ProduktModellLängdTypBreddPris
GREENLEE 43177 Kedjesåg med lång räckvidd, 88.5 tums längd, 13 tums kapkapacitet | AA7ZLJ 16V995 4317788.5 "88-1 / 2 "lång räckvidd4"34 162 kr
GREENLEE 38568 Kedjesåg med lång räckvidd, 75 tums längd, 13 tums kapkapacitet | AE4XXP 5NWJ8 3856875 "75 "lång räckvidd4.25 "40 698 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 43178 Kedjesåg med lång räckvidd, 62.5 tums längd, 13 tums kapkapacitet
34 330 kr /enhet