GREENLEE Hydrauliskt pressverktygssystem

Perfekt för krympning av spiral-, flätade, termoplast- och teflonslangar, klackar, C & H -kranar och överliggande spänningshylsor. Drivs i både infällnings- och framåtriktade riktningar för att förhindra upphängningar. Tål tryck upp till 10000 psi och erbjuds i käklängder på 1.65 & 3.65 tum

Filter

Greenlee crimpverktyg är lämpliga för att pressa spiral, flätade, termoplastiska och teflon slangar, klackar, C & H kranar och överliggande spänningshylsor. Dessa pressverktyg kan drivas i både indragnings- och frammatningsriktningar för att förhindra hängningar och motstå tryck upp till 10000 XNUMX psi.
GREENLEE -

Hydrauliskt pressverktyg 6.2 ton

StilModellKapacitetHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ARK06AT500 kcmil2.625 "10 "5"37 168 SEK
BRK06FT750 kcmil2.5 "10.625 "5.25 "56 263 SEK

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan pressning och pressning?

Pressning och pressning ger lufttäta och vattentäta tätningar runt komponenter som hydraulslangar. Crimpning kräver att man använder en kraftfull pressmaskin för att applicera tryck i alla riktningar på en slangkoppling för att skapa en tät tätning, medan pressning innebär snabba och konstanta förslutningar för att forma en vinkelkoppling ner till en mindre, tät cirkulär form.

Vad används en hydraulisk crimper till?

Hydrauliska crimpers används för industriella applikationer som elektriska ledningar, VVS och bilmontering. De används också för att göra en permanent koppling som fäster en hydraulslang på en slangkoppling. Dessa crimpers är lämpliga för storskaliga produktionslinjer där manuella arbetskostnader är höga.

Vilka är de två typerna av crimpning?

Crimptyper delas in i två grupper: kompressionspressning och stickpressning. Crimper av kopp- och fliktyp är ett exempel på en stickpress och har en U-formad krymppunkt på ena käken och en kort, förlängd utsprång på den andra.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?