LUBE Hydrauliska pump- och motormonterade adaptrar

Aluminiumlegerade pumpmotoradaptrar utformade för att säkerställa korrekt axelinriktning mellan elmotorn och hydraulpumpen. Består av ett hål för drivkoppling med ett säkerhetsorange avtagbart lock för att undvika eventuella skador och monteringsbultar för elmotorer

Filter

LUBE -

Pump/motoradaptrar

StilModellKopplingsstorlekMotorramMonteringTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
A1983-324-405TCHorisontell12.501 "8.88 "3 610 SEK
B6034-182-256TCHorisontell/Vertikal Innehåller (2) SAE 45 graders monteringsmönster8.501 "5.88 "1 157 SEK
C60273 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "852 SEK
C60283 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "838 SEK
C60293 1/2 "Max56C-145TCVertikal eller horisontell4.501 / 4.503 "4.25 "809 SEK
C19605 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5"1 113 SEK
C19515 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 343 SEK
C19595 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 143 SEK
C19505 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "6.81 "1 162 SEK
C19525 1/2 "Max182TC-256TCHorisontell8.501 / 8.503 "5.81 "1 168 SEK
LUBE -

Motor / pump Adapter Sae A Pem-g Fläns

ModellArtikelPris (ex moms)
6019AC3WBG984 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?