Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

EATON FD90-1044-05-04 Snabbkopplingsplugg 1 / 2-20 tum Sae | AD9YNT 4VTT8

EATON FD90-1044-05-04 Snabbkopplingsplugg 1/2-20 tum Sae

Finns i lager
Artikel: AD9YNT Modell: FD90-1044-05-04Korsreferens: 4VTT8
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
405SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
LagermaterialRostfritt stål
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
FinishEnkel
Flödeshastighet0.5 gpm
LåsmekanismTryck dra
Max. Tryck7000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
Parker InterchangePD351
SAE rak tråd (in.)1 / 2-20
SealSpola ansiktet
TätningsmaterialBuna N
TätningstypSpola ansiktet
Stänga avDubbelklicka
ÄrmmaterialStål
Temp. Räckvidd-40 till 250 F
Tråd storlek1/2 "-20
TypKopplingsplugg (nippel)
VentildesignTubular

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

EATON FD90-1044-05-04 Snabbkopplingsplugg 1/2-20 tum Sae
405SEK /enhet