VIBCO HF-800 hydraulisk vibrator | AD8BFA 4HT21

VIBCO Hydraulisk vibrator HF-800

Finns i lager
Artikel: AD8BFA Modell: HF-800Korsreferens: 4HT21

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 174 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk vibrator
DutyKontinuerlig
kraftSinus
GPM @ 1000 PSI3.2
Inloppsport3/4 "-16 SAE
Max. Tryck3000 psi
MonteringsplattaSäljs separat
Outlet Port3/4 "-16 SAE
Totala höjden8.75 "
Total längd11.25 "
Total bredd10.38 "
VibratortypTurbine

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.55
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Force @ 1000 psi (1300 lb.)
    • Hastighet @ 800 psi (5000 VPM)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 1000 PSITotala höjdenTotal längdTotal breddVibratortypPris
VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk | AD8BEU 4HT14 B-1906.54.375 "5.25 "3.25 "Låg frekvens8 554 kr
VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Låg frekvens8 958 kr
VIBCO B-320 Vibrator Hydraulisk | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Låg frekvens9 944 kr
VIBCO HC-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbine44 844 kr
VIBCO HF-1500 hydraulisk vibrator | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbine38 295 kr
VIBCO HF-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbine41 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO Hydraulisk vibrator HF-800
32 174 kr /enhet