Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk | AD8BEU 4HT14

VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk

Finns i lager
Artikel: AD8BEU Modell: B-190Korsreferens: 4HT14
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
8 554 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk vibrator
Fackets viktkapacitet3320 lb.
DutyKontinuerlig
kraftSinus
GPM @ 1000 PSI6.5
Inloppsport3 / 8 "NPT
Max. Tryck3000 psi
MonteringsplattaSäljs separat
Outlet Port3 / 8 "NPT
Totala höjden4.375 "
Total längd5.25 "
Total bredd3.25 "
VibratortypLåg frekvens

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8479899895
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Force @ 1000 psi (488 lb.)
    • Hastighet @ 800 psi (7400 VPM)

Produktvarianter

ProduktModellGPM @ 1000 PSITotala höjdenTotal längdTotal breddVibratortypPris
VIBCO B-250 Vibrator Hydraulisk | AD8BEV 4HT15 B-2506.55.375 "7"3.38 "Låg frekvens8 958 kr
VIBCO B-320 Vibrator Hydraulisk | AD8BEW 4HT16 B-3207.05.875 "6.875 "3.625 "Låg frekvens9 944 kr
VIBCO HC-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEX 4HT17 HC-35002.410.75 "12.25 "12.5 "Turbine44 844 kr
VIBCO HF-1500 hydraulisk vibrator | AD8BEY 4HT19 HF-15002.68.75 "11.25 "10.38 "Turbine38 295 kr
VIBCO HF-3500 hydraulisk vibrator | AD8BEZ 4HT20 HF-35002.49.25 "12.625 "10.75 "Turbine41 177 kr
VIBCO HF-800 hydraulisk vibrator | AD8BFA 4HT21 HF-8003.28.75 "11.25 "10.38 "Turbine32 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VIBCO B-190 Vibrator Hydraulisk
8 554 kr /enhet