WARN Hydrauliska vinschar

Perfekt för bogserings-, verktygs- och släpapplikationer med dragkapacitet på upp till 12000 pund. Tvåstegs planetväxel ger snabbare hastigheter och kraftig automatisk skivbroms ger pålitlig prestanda

Filter

WARN -

Hydraulisk vinsch

Varna hydrauliska vinschar är utformade för att lyfta och flytta tung utrustning på fartyg, stränder och bryggor. Dessa enheter har härdat stål, tvåstegs planetväxel som ger mycket höga linjehastigheter (21.8 - 28.5 fpm) som överför en kraftfull kraft för att hantera laster upp till 12000 lb, lämplig för bogsering, verktyg och släp. De automatiska skivbromsarna minskar rotationen av en axel för att skapa friktion. De uppfyller SAE J706 och CE -märkta standarder. Välj bland ett brett utbud av dessa industriella hydrauliska vinschar, tillgängliga i 27: 1 och 36: 1 växelförhållanden på Raptor Supplies.

StilModellVäxelförhållandeMax. TryckTotal längdPris (ex moms)
A3028127:12600 psi23 17 / 32 "-
RFQ
A3028536:11950 psi24.156 "32 074 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?