WARN 30285 Hydraulisk vinsch 12000 Lb 3/8 tum 16 Gpm | AC9UMU 3KEJ9

WARN 30285 Hydraulisk vinsch 12000 Lb 3/8 tum 16 Gpm

Finns i lager
Artikel: AC9UMU Modell: 30285Korsreferens: 3KEJ9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 074 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk vinsch
1: a lagerlinjens drag12,000 lb.
1: a lagers linjehastighet24 fpm
KopplingstypManuell
TrumrotationMoturs
Full lasthastighet24 fpm
Växelförhållande36:1
Växeltyp2-stegs planetarisk utrustning
Max. Flöde16 gpm
Max. Tryck1950 psi
Ingen lastlinjehastighet36 fpm
Totala höjden9 9 / 16 "
Total längd24.156 "
Total bredd8.437 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.1
Fartygets höjd (cm)26.04
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)31.75
HS-kod8425390100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Min. Nödvändigt flöde (10 gpm)
    • Rekommenderad Wire Rope Dia. (7/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellVäxelförhållandeMax. TryckTotal längdPris
WARN 30281 Hydraulisk vinsch 9000 Lb 3/8 tum 16 Gpm | AC9UMV 3KEK2 3028127:12600 psi23 17 / 32 "25 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WARN 30285 Hydraulisk vinsch 12000 Lb 3/8 tum 16 Gpm
32 074 kr /enhet