DWYER INSTRUMENTS Hydroniska manometrar

Dessa serie 490 manometrar mäter det positiva differenstrycket i ett system, samt tolererar olika flytande medier. Satsen innehåller två högtrycksslangar med avstängningsventiler, en högtrycks 3-vägsventil, polyslang för rensningar och en robust resväska med en rem.

Filter

StilModellMax. Trycktryck~~POS=TRUNC
A490A-1-HKIT30 psig0 till 15 psi
RFQ
A490A-2-HKIT60 psig0 till 30 psi
RFQ
A490A-3-HKIT100 psig0 till 50 psi
RFQ
A490A-4-HKIT200 psig0 till 100 psi
RFQ
A490A-6-HKIT400 psig0 till 200 psi
RFQ
A490A-5-HKIT1000 psig0 till 500 psi
RFQ
StilModellMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris (ex moms)
A490A-130 psig0 till 15 psi13 917 SEK
A490A-260 psig0 till 30 psi13 917 SEK
A490A-3100 psig0 till 50 psi13 917 SEK
A490A-4200 psig0 till 100 psi13 917 SEK
A490A-6400 psig0 till 200 psi13 917 SEK
A490A-51000 psig0 till 500 psi13 917 SEK
DWYER INSTRUMENTS -

Manometer tillbehörssats

ModellArtikelPris (ex moms)
A-472CJ2UEH7 294 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?