Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Digital Hydronic Manometer, 0 till 50 psi, 0.01 psi Tryckupplösning | CJ2ABP 48GC45

DWYER INSTRUMENTS 490A-3 digital hydronisk manometer, 0 till 50 psi, 0.01 psi tryckupplösning

Finns i lager
Artikel: CJ2ABP Modell: 490A-3Korsreferens: 48GC45
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
13 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital hydronisk manometer
Noggrannhet-/+ 0.5 %
BatteritypAlkalisk
Anslutningsstorlek1 / 8 "
AnslutningstypFNPT
Visa siffror4-siffror
Skärmstorlek3 / 7 "
GradeKlass 316L
Max. Tryck100 psig
Strömförsörjning9V
tryck~~POS=TRUNC0 till 50 psi
Vättade materialRostfritt stål, Buna-N, silikon, fett, PTFE, mässing, koppar, förstärkt acetalsampolymer

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504

Produktvarianter

ProduktModellMax. Trycktryck~~POS=TRUNCPris
DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Digital Hydronic Manometer, 0 till 15 psi, 0.01 psi Tryckupplösning | CJ2ABQ 48GC43 490A-130 psig0 till 15 psi13 917 kr
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Digital Hydronic Manometer, 0 till 30 psi, 0.01 psi Tryckupplösning | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 till 30 psi13 917 kr
DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Digital Hydronic Manometer, 0 till 200 psi, 0.1 psi Tryckupplösning | CJ2ABT 48GC48 490A-6400 psig0 till 200 psi13 917 kr
DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Digital Hydronic Manometer, 0 till 500 psi, 0.1 psi Tryckupplösning | CJ2ABU 48GC47 490A-51000 psig0 till 500 psi13 917 kr
DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Digital Hydronic Manometer, 0 till 100 psi, 0.1 psi Tryckupplösning | CJ2ABV 48GC46 490A-4200 psig0 till 100 psi13 917 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 490A-3 digital hydronisk manometer, 0 till 50 psi, 0.01 psi tryckupplösning
13 917 kr /enhet