ENPAC IBC och tankutsläpp

HDPE- och polyeteninnehållsenheter med en maximal lastkapacitet på 10000 lb. Används för att transportera och lagra IBC-behållare och tankar och kan innehålla upp till 750-gallons spill

Filter

ENPAC -

Enhet för behållare av tankar

StilModellHöjdLängdSpillkapacitetBreddPris (ex moms)
A5550-BK32 "113 "750 gal.71 "16 208 SEK
RFQ
B5275-BK34.5 "82 "275 gal.44.75 "13 284 SEK
RFQ
ENPAC -

IBC-behållarenhet

StilModellBreddFärgTömHöjdLängdLastkapacitetMaterialSpillkapacitetPris (ex moms)
A5469-BD-D-Svart---3000-38520 114 SEK
RFQ
A5483-YE-D-Gul---8000-33029 829 SEK
A5469-YE-D-Gul---8000-38536 100 SEK
B5275-BK-D45 "-Ja36 "83 "-HDPE275 gal.12 430 SEK
RFQ
C9469-BD53 "Svart-33 "60 "5000 Ibs-385 Gallon74 018 SEK
RFQ
D9480-BD53 "Svart-20 "120 "10000 Ibs-385 Gallon115 020 SEK
RFQ
E9480-BU53 "Blå-20 "120 "10000 Ibs-385 Gallon115 020 SEK
RFQ
F5460-YE57 "-Nej47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.31 527 SEK
F5460-YE-D57 "-Ja47 "57 "3000 lb.HDPE275 gal.32 214 SEK
G5550-BK-D71 "-Ja32 "113 "-HDPE750 gal.18 561 SEK
RFQ
H5480-YE-D71 "-Ja32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.56 607 SEK
RFQ
H5480-YE71 "-Nej32 "113 "8000 lb.HDPE750 gal.55 472 SEK
RFQ
I5469-BD72.5 "Svart-29 "81 "3000 Ibs-385 Gallon19 696 SEK
RFQ
J5390-BK78 "Svart-20 "79 "--385 Gallon9 492 SEK
RFQ
K5469-YE80.5 "Gul-29.5 "73 "8000 lb.polyeten385 gal.32 067 SEK
RFQ
L5483-YE98 "Gul-17.25 "72 "8000 Ibs-330 Gallon29 184 SEK
M5482-YE-D110 "-Ja20 "55 "8000 lb.HDPE385 gal.46 413 SEK
RFQ
M5482-YE110 "-Nej20 "55 "10,000 lb.HDPE385 gal.35 268 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?