lager: Boll , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56C , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motoraxeldesign: Nycklad , Termiskt motorskydd: Ingen , Montering: Ansikte , Typskylt RPM: 3450 , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Rotation: CW / CCW , RPM-grupp: 3001-3600 , RPM-intervall: 3001-3600 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Arbetsmekanism
- Elmotorer omvandlar elektrisk energi till mekanisk energi för att generera rörelse.
- Kraft alstras i motorn genom interaktionen mellan en lindningsväxelström (AC) eller likström (DC) och magnetfältet.
Funktioner
- Marathon motorer för allmänt bruk har 3-fasdrift för att leverera konstant kraft och ge vibrationsfri och jämn prestanda vid hastigheter upp till 1725 rpm.
- De kan installeras i alla vinklar för användarens bekvämlighet.
- Dessa enheter har stål- eller valsad stålkonstruktion med en kilaxel som roterar medurs/moturs.
- Öppna droppsäkra kapslingar tillåter luft att strömma genom motorn och förhindrar överhettning.
- De har ekorrburinduktion för konstant hastighet.
- Kullagren är mekaniskt låsta på axeländen för att minska motorfriktionen.
- Dessa modeller finns i Z-, H- och C-ramtyper.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är skillnaden mellan en-, dubbel- och trippelfasmotorer?
- Enfasmotor: El strömmar genom en enda ledare.
- Dubbelfasmotor: El strömmar genom 4-trådsledare (2 för varje fas).
- Trefasmotor: El strömmar genom 3 separata ledare.
Vad är syftet med en kilaxel?
En axelnyckel är en metallbit som förbinder ett roterande maskinelement med axeln. Det möjliggör vridmomentöverföring och förhindrar relativ rotation mellan de två delarna.
Vad indikerar Z, H och C ramkonstruktion?
- Z: Ramen har ett skaft som inte är standard.
- H: Ramen har en uppsättning monteringshål på 3 & 5 tum.
- C: Motorn kan frontmonteras.
- Dessa bokstavsbeteckningar och ramstandarder definieras av NEMA