GENERAL ELECTRIC IEC kompletterande skydd

Filter

GENERAL ELECTRIC -

EP60-serie miniatyrbrytare

General Electrics IEC-tilläggsskydd ger kortslutnings- och överbelastningsskydd till känsliga elektriska kretsar i växlar, paneler, motorstyrcentraler och applikationer för bussar. Dessa IEC-kompletterande skydd, märkta vid 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utlösningsmekanism för att säkerställa långvarigt och momentant strömbegränsande skydd. De möjliggör montering på DIN-skena för att rymma aluminium- / koppartrådar i storlekar mellan 4 och 8 AWG och är utrustade med skruvklämmor för vibrationssäker anslutning med panelboards. Dessa CSA-certifierade och UL-listade IEC kompletterande skydd finns i 1, 2 & 3-poliga varianter Raptor Supplies.

StilModellBreddVäxelspänningAmpsDC-spänningsvärdeDjupArtikelMax. TrådstorlekAntal polerPris (ex moms)
AEP61ULD2018mm277 VAC2050 VDC76mmKompletterande skydd4 AWG1252 SEK
BEP63ULD3054mm277 / 480 VAC30110 VDC76.0mmIEC kompletterande skydd8 AWG32 227 SEK
GENERAL ELECTRIC -

Kompletterande skydd 30a 3p 480vac

ModellArtikelPris (ex moms)
EP63ULC30AA4WDK1 440 SEK
GENERAL ELECTRIC -

Strömbrytare 15a 480vac 110vdc

ModellArtikelPris (ex moms)
EP103ULD15AF9LQW1 887 SEK
GENERAL ELECTRIC -

Kompletterande skydd 63a 3p 480vac

ModellArtikelPris (ex moms)
EP103ULB63AA2HWE6 058 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?