A B LUFT @ 120VAC: 6kA , AIR @ 125VDC: 6kA , LUFT @ 240VAC: 6kA , LUFT @ 277VAC: 6kA , LUFT @ 480VAC: 6kA , AIR @ 48VDC: 6kA , LUFT @ 600VAC: 6kA , AIR @ 65VDC: 6kA , AIR Rating: 6k , Kurvtyp: D , Längd: 86mm , Min. Trådstorlek: 14 AWG , Montering: DIN-skena , Terminalanslutning: Skruvklämma , Resetyp: Termisk magnet
EP60-serie miniatyrbrytare
General Electrics IEC-tilläggsskydd ger kortslutnings- och överbelastningsskydd till känsliga elektriska kretsar i växlar, paneler, motorstyrcentraler och applikationer för bussar. Dessa IEC-kompletterande skydd, märkta vid 277VAC eller 480VAC, har termisk magnetisk utlösningsmekanism för att säkerställa långvarigt och momentant strömbegränsande skydd. De möjliggör montering på DIN-skena för att rymma aluminium- / koppartrådar i storlekar mellan 4 och 8 AWG och är utrustade med skruvklämmor för vibrationssäker anslutning med panelboards. Dessa CSA-certifierade och UL-listade IEC kompletterande skydd finns i 1, 2 & 3-poliga varianter Raptor Supplies.