WINTERS INSTRUMENTS Industriella glastermometrar

ASME B40.200 och ASTM E2511 kompatibla analoga termometrar för att mäta temperaturer upp till 400 grader Fahrenheit med en noggrannhet på +/-1 %. Har aluminium-, ABS- eller Valox-konstruktion och finns i 1/2- och 3/4-tums NPT-anslutningsstorlekar 

Filter

WINTERS INSTRUMENTS -

termometrar

StilModellAnslutningsplatsAnslutningsstorlekDialstorlekStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATSW173LF.Vinkel1 / 2 "NPT--40 grader till 280 grader750 SEK
BTSW174LF.Centrera tillbaka1 / 2 "2.5 "1.6 "30 grader till 250 grader328 SEK
BTSW174-SWLF.Centrera tillbaka3 / 4 "2.5 "2"30 grader till 250 grader403 SEK
BTSW174-2LF.Centrera tillbaka1 / 2 "2"1.6 "30 grader till 250 grader318 SEK
CTSW172LF.Rakt1 / 2 "NPT--40 grader till 280 grader619 SEK
WINTERS INSTRUMENTS -

TIM-LF industriell termometer

StilModellNoggrannhetCase MaterialStamlängdTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATIM100-6LF.+ /-1%-6"30 grader till 240 grader2 441 SEK
ATIM101ALF.+ /-1%-3.5 "-40 grader till 110 grader1 660 SEK
ATIM100-6ALF.+ /-1%-6"30 grader till 240 grader2 745 SEK
ATIM105-6ALF.2%-6"30 grader till 30 grader 0 grader2 602 SEK
ATIM104LF.2%-3.5 "30 grader till 180 grader1 503 SEK
ATIM102ALF.2%-3.5 "0 grader till 120 grader1 660 SEK
ATIM100ALF.2%Aluminium3.530 grader till 240 grader1 660 SEK
ATIM105ALF.2%Aluminium3.5 "30 grader till 30 grader 0 grader1 660 SEK
ATIM102LF.2%-3.5 "0 grader till 120 grader1 503 SEK
ATIM103ALF.2%-3.5 "0 grader till 160 grader1 660 SEK
ATIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 grader till 30 grader 0 grader1 503 SEK
ATIM101LF.2%-3.5 "-40 grader till 110 grader1 503 SEK
ATIM103LF.2%-3.5 "0 grader till 160 grader1 518 SEK
ATIM102-6LF.2%Valox (R)6"0 grader till 120 grader2 429 SEK
ATIM102-6ALF.2%Aluminium6"0 grader till 120 grader2 439 SEK
ATIM100LF.2%-3.5 "30 grader till 240 grader1 503 SEK
ATIM104ALF.2%-3.5 "30 grader till 180 grader1 660 SEK
WINTERS INSTRUMENTS -

TAS-LF Indsutriell termometer

StilModellAnslutningsplatsTemp. RäckviddPris (ex moms)
ATAS140LF.Vinkel-40 grader till 110 grader887 SEK
ATAS141LF.Vinkel20 grader till 180 grader1 013 SEK
ATAS143LF.Vinkel30 grader till 30 grader 0 grader927 SEK
ATAS150LF.Vinkel-40 grader F till 400 grader958 SEK
ATAS131LF.Rakt20 grader till 180 grader934 SEK
ATAS130LF.Rakt-40 grader till 110 grader965 SEK
ATAS132LF.Rakt30 grader till 240 grader969 SEK
ATAS134LF.Rakt30 grader till 300 grader936 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?