Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINTERS INSTRUMENTS TIM102LF. Thermometer Analog 0 To120 Degree 3/4 Inch Npt | AF6UFP 20JN76

WINTERS INSTRUMENTS TIM102LF. Termometer Analog 0 Till 120 grader 3/4 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AF6UFP Modell: TIM102LF.Korsreferens: 20JN76
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
1 503 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermometer
Noggrannhet2%
AnslutningsplatsVari-vinkel
Anslutningsstorlek3 / 4 "NPT
FyllOrganisk vätska
Stamlängd3.5 "
Temp. Räckvidd0 grader till 120 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)47.24
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod9025114000

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Anslutning med olika vinklar, helt justerbar, grafitfylld lampkammare

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetCase MaterialStamlängdTemp. RäckviddPris
VINTERINSTRUMENT TIM104LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum Npt | AF6TNM 20JN80 TIM104LF.2%-3.5 "30 grader till 180 grader1 503 kr
VINTERINSTRUMENT TIM105-6ALF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum Npt | AF6TNN 20JN81 TIM105-6ALF.2%-6"30 grader till 30 grader 0 grader2 602 kr
VINTERINSTRUMENT TIM105ALF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum Npt | AF6TNP 20JN82 TIM105ALF.2%Aluminium3.5 "30 grader till 30 grader 0 grader1 660 kr
VINTERINSTRUMENT TIM105LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum Npt | AF6TNQ 20JN83 TIM105LF.2%Valox (R)3.5 "30 grader till 30 grader 0 grader1 503 kr
VINTERINSTRUMENT TIM100-6ALF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UFE 20JN67 TIM100-6ALF.+ /-1%-6"30 grader till 240 grader2 745 kr
VINTERINSTRUMENT TIM100-6LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UFF 20JN68 TIM100-6LF.+ /-1%-6"30 grader till 240 grader2 441 kr
VINTERINSTRUMENT TIM100ALF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UFG 20JN69 TIM100ALF.2%Aluminium3.530 grader till 240 grader1 660 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TIM102LF. Termometer Analog 0 Till 120 grader 3/4 tum Npt
1 503 kr /enhet