Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

VINTERINSTRUMENT TAS130LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum | AF6UEU 20JN57

WINTERS INSTRUMENTS TAS130LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF6UEU Modell: TAS130LF.Korsreferens: 20JN57

Få det Maj 14, Tisdag
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
965SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTermometer
Noggrannhet2%
Case MaterialABS
AnslutningsplatsRakt
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
FyllRött flytande glas
Temp. Räckvidd-40 grader till 110 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9025114000

Produktinformation:

    • Särskilda egenskaper: Slagfast ABS-fodral (5 "), 2% noggrannhet, max driftstryck 710psi

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsplatsTemp. RäckviddPris
VINTERINSTRUMENT TAS131LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum | AF6UEV 20JN58 TAS131LF.Rakt20 grader till 180 grader934SEK
VINTERINSTRUMENT TAS132LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum | AF6UEW 20JN59 TAS132LF.Rakt30 grader till 240 grader969SEK
VINTERINSTRUMENT TAS134LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum Npt | AF6UEX 20JN60 TAS134LF.Rakt30 grader till 300 grader936SEK
VINTERINSTRUMENT TAS140LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UEY 20JN61 TAS140LF.Vinkel-40 grader till 110 grader887SEK
VINTERINSTRUMENT TAS141LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UEZ 20JN62 TAS141LF.Vinkel20 grader till 180 grader1 013 kr
VINTERINSTRUMENT TAS143LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UFA 20JN63 TAS143LF.Vinkel30 grader till 30 grader 0 grader927SEK
VINTERINSTRUMENT TAS150LF. Termometer Analog -40-110 grader 3/4 tum Npt | AF6UFB 20JN64 TAS150LF.Vinkel-40 grader F till 400 grader958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINTERS INSTRUMENTS TAS130LF. Termometer Analog -40-110 grader 1/2 tum
965SEK /enhet