FLOJET Inline-silar

Används för att avlägsna oönskade föroreningar från vätskor och förhindra att främmande material kommer in i rörlednings-, pump- och nedströmssystem. Inkludera en nätskärm i rostfritt stål med förstärkt plastbotten och klart lock

Filter

FLOJET -

Sil tums linje

StilModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. FlödeMax. TryckRörstorlekHamnPris (ex moms)
A01740000GHulling7 gpm3"7 GPM50 psi3/4 HB3/4 HB372 SEK
A01740003GHulling2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 HB3/8 HB372 SEK
A01740002GHulling4 gpm3.625 "4 GPM70 psi1/2 HB1/2 HB371 SEK
A01740375GNPT2 gpm3.375 "2 GPM50 psi3/8 (F) NPT3/8 (F) NPT439 SEK
B01740004GNPT4 gpm3.625 "4 GPM50 psi1 / 2-14 Rör1 / 2-14 Rör371 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?