INSIZE Insida mikrometrar

Filter

INSIZE -

Elektronisk trepunkts intern mikrometer

StilModellMätområdePris (ex moms)
A3128-12-87 351 SEK
B3127-E0820.5 till 0.8"/13 till 20 mm29 745 SEK
C3127-E0650.5 till 0.65"/13 till 17 mm13 007 SEK
C3127-E10.8 till 1"/20 till 25 mm14 712 SEK
D3227-E04250.35 till 0.425"/9 till 11 mm8 820 SEK
E3127-E04250.35 till 0.425"/9 till 11 mm12 977 SEK
C3127-E080.65 till 0.8"/17 till 20 mm16 147 SEK
F3127-E0530.275 till 0.5"/7 till 13 mm33 553 SEK
E3127-E0350.275 till 0.35"/7 till 9 mm12 065 SEK
E3127-E050.425 till 0.5"/11 till 13 mm12 065 SEK
G3127-E252 till 2.5"/51 till 63 mm20 932 SEK
G3127-E32.5 till 3"/63 till 76 mm18 381 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?