Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

INSIZE 3127-E035 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, 0.275 till 0.35 tums räckvidd | CF2JDR 55VM82

INSIZE 3127-E035 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, räckvidd 0.275 till 0.35 tum

Finns i lager
Artikel: CF2JDR Modell: 3127-E035Korsreferens: 55VM82
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
12 859 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIntern mikrometer
certifieringIntyg om inspektion
LåsmuttertypSpärrstopp
Mätområde0.275 till 0.35"/7 till 9 mm
Upplösning0.00005 "/ 0.001 mm
RodtypFörlängning
SPC-utgångJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.657
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMätområdePris
INSIZE 3127-E3 elektronisk trepunkts inre mikrometer, 2.5 till 3 tums räckvidd | CF2JDF 55VM91 3127-E32.5 till 3"/63 till 76 mm18 215 kr
INSIZE 3127-E25 elektronisk trepunkts inre mikrometer, 2 till 2.5 tums räckvidd | CF2JDG 55VM90 3127-E252 till 2.5"/51 till 63 mm18 630 kr
INSIZE 3127-E1 elektronisk trepunkts inre mikrometer, 0.8 till 1 tums räckvidd | CF2JDH 55VM89 3127-E10.8 till 1"/20 till 25 mm14 485 kr
INSIZE 3127-E08 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, 0.65 till 0.8 tums räckvidd | CF2JDJ 55VM87 3127-E080.65 till 0.8"/17 till 20 mm14 901 kr
INSIZE 3127-E082 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, 0.5 till 0.8 tums räckvidd | CF2JDK 55VM88 3127-E0820.5 till 0.8"/13 till 20 mm27 331 kr
INSIZE 3127-E065 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, 0.5 till 0.65 tums räckvidd | CF2JDL 55VM86 3127-E0650.5 till 0.65"/13 till 17 mm14 014 kr
INSIZE 3127-E05 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, 0.425 till 0.5 tums intervall | CF2JDM 55VM84 3127-E050.425 till 0.5"/11 till 13 mm12 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

INSIZE 3127-E035 Elektronisk trepunkts intern mikrometer, räckvidd 0.275 till 0.35 tum
12 859 kr /enhet