STARRETT Insida mikrometrar

Används för att mäta innerdimensionerna på olika föremål, inklusive hålets diameter och spårets bredd. Kan mäta diametrar i steg om 1 tum till 0.0001 tum noggrannhet med 0.00005 tum upplösning

Filter

STARRETT -

Inside Groove Micrometers

StilModellStädMätområdeSländaKausPris (ex moms)
A701ABöjd0.5 till 1.5 "BöjdFriktion13 435 SEK
A701BBöjd1.5 till 2.5 "BöjdFriktion14 713 SEK
B260ZDisk0.05 till 1.05 "DiskEnkel8 117 SEK
STARRETT -

Insida mikrometeruppsättningar

Starrett invändiga mikrometerset är lämpliga för att mäta innerdiametrar på ringar, ställa in bromsok, jämföra mätare, cylindrar och parallella ytor. De har ett härdat stålstäd med slät yta för att säkert hålla och noggrant mäta arbetsstycket och snabbt läsa av siffrorna för exakta mätningar. Dessa set kommer i en robust bärväska för säker förvaring och portabilitet och utvalda modeller kommer med isolerade stänger och en härdad stålspindel för hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa invändiga mikrometerset, tillgängliga i 0.250 & 0.375 tums stavdiametrar.

StilModellArtikelMätområdePris (ex moms)
A823AZInuti mikrometer1-1 / 2 till 8 "7 464 SEK
A823BZInuti mikrometer1-1 / 2 till 12 "8 951 SEK
BS78XTEZInsida mikrometeruppsättning-67 002 SEK
C124DZInsida mikrometeruppsättning-18 659 SEK
DS78XTCZInsida mikrometeruppsättning-29 776 SEK
BS78XTFZInsida mikrometeruppsättning-91 253 SEK
ES78XTDZInsida mikrometeruppsättning-43 164 SEK
F124 XNUMX MDZInsida mikrometeruppsättning-18 927 SEK
STARRETT -

Insida mikrometrar

Starrett inre mikrometrar använder utbytbara stavar för att mäta innermåtten på rör, rör, cylindrar, ringar och hål. Dessa mikrometrar är utrustade med stänger med isolerade handtag för att minimera expansion från värme. De kommer integrerade med stödkragar av slipat stål som är placerade i V-spår för finjusteringar i mätområdet, när de används i horisontellt läge. Välj från ett brett utbud av dessa invändiga mikrometer, tillgängliga i stavdiametrar på 0.25, 0.375 och 0.625 tum.

StilModellStädArtikelMätområdeRod Dia.SländaPris (ex moms)
A128AZBöjdInsida mikrometeruppsättning6 till 7 "0.625 "-59 546 SEK
B823DZBöjdInsida mikrometeruppsättning4 till 32 "0.375 "-12 735 SEK
C700ABöjdInuti mikrometer0.2 till 1.2 "-Böjd9 037 SEK
D700BFlatInuti mikrometer1 till 2 "-Flat9 567 SEK
E823CZFlatInsida mikrometeruppsättning4 till 24 "0.375 "-11 554 SEK
STARRETT -

Insida mikrometeruppsättningar

StilModellArtikelMätområdeRod Dia.Pris (ex moms)
A823EZInuti mikrometer4 till 40 "0.375 "13 369 SEK
B124BZInsida mikrometeruppsättning2 till 12 "0.25 "7 464 SEK
B124AZInsida mikrometeruppsättning2 till 8 "0.25 "6 693 SEK
STARRETT -

Insida mikrometeruppsättning 8 till 32 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
124CZAE6MVQ13 979 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?