STARRETT 128AZ Inre mikrometeruppsättning 6 till 78 tum | AE6MVP 5UAA7 / 64375

STARRETT 128AZ Inside Micrometer Set 6 Till 78 In

Finns i lager
Artikel: AE6MVP Modell: 128AZKorsreferens: 5UAA7 / 64375

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

52 435 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInsida mikrometeruppsättning
StädBöjd
AnvilmaterialHärdat stål
Rörelse av skruv2"
Antal mätare1
Antal mätstänger6
Mätområde6 till 7 "
Upplösning0.001 "
Rod Dia.0.625 "
RodtypTubular
SPC-utgångNej
SpindelmaterialHärdat stål
KausFriktion

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5375
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)72.39
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9017304000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Roterande spindel (Ja / Nej) (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellStädArtikelMätområdeRod Dia.SländaPris
STARRETT 823CZ Inre mikrometeruppsättning 4 till 24 tum | AE6MVR 5UAA9 / 53054 823CZFlatInsida mikrometeruppsättning4 till 24 "0.375 "-11 995 kr
STARRETT 823DZ Inre mikrometeruppsättning 4 till 32 tum | AE6MVT 5UAC0 / 53055 823DZBöjdInsida mikrometeruppsättning4 till 32 "0.375 "-13 224 kr
STARRETT 700A inre mikrometer 0.2 till 1.2 tum | AE6MVU 5UAC1 / 52909 700ABöjdInuti mikrometer0.2 till 1.2 "-Böjd8 789 kr
STARRETT 700B inre mikrometer 1 till 2 tum | AE6MVV 5UAC2 / 52911 700BFlatInuti mikrometer1 till 2 "-Flat10 093 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

STARRETT 128AZ Inside Micrometer Set 6 Till 78 In
52 435 kr /enhet