STARRETT Insida mikrometrar


Filter
Upplösning: 0.001 " , SPC-utgång: Nej , Fingerborg: Friktion
StilModellStädArtikelMätområdeRod Dia.SländaPris (ex moms)
A
128AZ
BöjdInsida mikrometeruppsättning6 till 7 "0.625 "-59 546 SEK
B
823DZ
BöjdInsida mikrometeruppsättning4 till 32 "0.375 "-12 735 SEK
C
700A
BöjdInuti mikrometer0.2 till 1.2 "-Böjd9 037 SEK
D
700B
FlatInuti mikrometer1 till 2 "-Flat9 567 SEK
E
823CZ
FlatInsida mikrometeruppsättning4 till 24 "0.375 "-11 554 SEK

Insida mikrometrar

Starrett inre mikrometrar använder utbytbara stavar för att mäta innermåtten på rör, rör, cylindrar, ringar och hål. Dessa mikrometrar är utrustade med stänger med isolerade handtag för att minimera expansion från värme. De kommer integrerade med stödkragar av slipat stål som är placerade i V-spår för finjusteringar i mätområdet, när de används i horisontellt läge. Välj från ett brett utbud av dessa invändiga mikrometer, tillgängliga i stavdiametrar på 0.25, 0.375 och 0.625 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?