MAYHEW TOOLS Inspektionsspeglar

Designad med ett 180-graders svängbart huvud för visning och förstoring av hörn och hörn på industriella maskiner eller bilar. Erbjuds i glas, akryl och rostfritt stål med en flexibel / utdragbar och rak axel

Filter

MAYHEW TOOLS -

Inspektion Teleskopspeglar

Mayhew inspektionsteleskopspeglar är designade för att tillåta föraren att förstora och se komponenter / maskindelar i svåråtkomliga utrymmen. De har en patenterad 180 graders vridning för att justera huvudet i önskat läge och rakt, utdragbart skaft för användarens bekvämlighet. De kommer med ett PVC-handtag och skaft i rostfritt stål för hållbarhet. Välj från ett brett utbud av dessa inspektionsspeglar, tillgängliga i spegelstorlekarna 1-3/4 x 2-1/2 och 2-1/4 x 3-5/8 tum.

StilModellLängdMaterialPris (ex moms)
A177556 1/2 "till 27 1/2"Akryl271 SEK
B171506 3/4 "till 28 1/2"Rostfritt stål516 SEK
C177507 3/4 "till 35 1/2"Akryl451 SEK
D177658 1/2 "till 37"Akryl517 SEK
MAYHEW TOOLS -

Teleskopisk förstoringsspegel

ModellArtikelPris (ex moms)
17770AD8JKT435 SEK
MAYHEW TOOLS -

Flexaxel med spegel

ModellArtikelPris (ex moms)
17615AD8JKM627 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?