SMITH-BLAIR Reparationsklämma, helcirkel, rostfritt stål


Filter
Packningsmaterial: Nitril , Material: 304 Stainless Steel , Temp. Räckvidd: -20F till 180F , Typ: Full Circle
StilModellBoltstorlekLängdMax. TryckAntal bultarUtanför Dia.RörstorlekPris (ex moms)
A
2610002381200
5 / 8 "12.5 "150 psi32.35 "till 2.63"2"3 157 SEK
A
26100111007000
5 / 8 "7.5 "150 psi211.04 "till 11.44"10 "4 560 SEK
A
26100035012000
5 / 8 "12.5 "150 psi33.46 "till 3.70"3"3 543 SEK
A
26100132012000
5 / 8 "12.5 "150 psi313.10 "till 13.50"12 "8 642 SEK
A
26100111015000
5 / 8 "15 "150 psi411.04 "till 11.44"10 "7 851 SEK
A
26100132015000
5 / 8 "15 "150 psi413.10 "till 13.50"12 "9 278 SEK
A
26100132007000
5 / 8 "7.5 "150 psi213.10 "till 13.50"12 "5 448 SEK
A
26100111012000
5 / 8 "12.5 "150 psi311.04 "till 11.44"10 "6 994 SEK
A
26100086312000
5 / 8 "12.5 "150 psi38.54 "till 8.94"8"5 363 SEK
A
26100066312000
5 / 8 "12.5 "150 psi36.56 "till 6.96"6"4 814 SEK
A
26100045012000
5 / 8 "12.5 "150 psi34.45 "till 4.73"4"3 714 SEK
B
22600023812000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi52.35 "till 2.63"2"3 018 SEK
B
22600035012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi53.46 "till 3.70"3"3 323 SEK
B
22600045012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi54.45 "till 4.73"4"3 492 SEK
B
22600066312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi56.56 "till 6.96"6"3 969 SEK
B
22600086312000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi58.54 "till 8.94"8"4 914 SEK
B
22600111007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi311.04 "till 11.44"10 "3 901 SEK
B
22600111012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-10 "5 713 SEK
B
22600111015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi611.04 "till 11.44"10 "7 199 SEK
B
22600132007000
5 / 8 "x 6"7.5 "350 psi313.10 "till 13.50"12 "4 320 SEK
B
22600132012000
5 / 8 "x 6"12.5 "350 psi5-12 "6 691 SEK
B
22600132015000
5 / 8 "x 6"15 "350 psi6-12 "8 365 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?