DORIAN Knurling verktyg

Används för att skapa raka, diagonala och diamant räffelmönster som säkerställer ett tätt grepp på ytan. Finns i olika diametrar och skaft

Filter

StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-3-M5.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "19 657 SEK
ACNC-100-3-M6.875 "1"4.5 "1"19 255 SEK
ACNC-125-3-M7.375 "1.25 "5"1.25 "20 136 SEK
DORIAN -

Räfflade verktyg roterande

StilModellHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
A3SHKT-50-D1.375 "1.375 "1 11 / 16 "4.125 "1 / 2 "2.75 "3 / 4 "7 351 SEK
B3SHKT-100-M2.5 "2.375 "2.375 "6.25 "1"4"1"9 276 SEK
B3SHKT-75-M2.25 "2.375 "2.375 "5.5 "3 / 4 "3.25 "1"8 292 SEK
A3SHKT-125-M2.75 "2.375 "2.375 "7.375 "1.25 "5"1"10 421 SEK
StilModellKapacitetHuvud Dia.Total längdShank Dia.SkafthöjdSkaftlängdPris (ex moms)
AIKT-125-41 3/8 "och uppåt1-3 / 8 "10 "1-1 / 4 "-9.625 "6 436 SEK
AIKT-75-41-1 / 4 "och uppåt1-1 / 8 "6.25 "3 / 4 "3/45.625 "4 962 SEK
AIKT-100-41-1 / 4 "och uppåt1-1 / 8 "8"1"17.625 "5 684 SEK
AIKT-50-29/16 "och uppåt9 / 16 "4"1 / 2 "1/23.75 "4 150 SEK
StilModellHuvud Dia.Head LängdTotal längdShank Dia.SkafthöjdSkaftlängdPris (ex moms)
AMMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "2 767 SEK
AMMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"2 586 SEK
StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-753.625 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "7 808 SEK
ACNC-1004.875 "1"4.5 "1"9 000 SEK
ACNC-1255.375 "1.25 "5"1.25 "8 522 SEK
DORIAN -

Räfflade verktyg

Dorians knurlingsverktyg är utformade för användning med CNC- och svarvmaskiner för att trycka raka linjer, diamantmönster eller diagonala linjer på utsidan av verktyg eller utrustning för bättre grepp. Dessa riflingsverktyg kommer med fyrkantiga skaft och dubbla hjul för att skapa precisionsmönster med tänder med jämn stigning på alla cylindriska, runda eller plana ytor. Knurling görs på de arbetsstycken eller komponenter som är sammanfogade i en sammansättning. Du kan också använda dessa högpresterande Dorian-verktyg för att tillverka mekaniska pennor, kontrollknoppar och skivstång. De finns i olika skafthöjder, bredder och längder.

StilModellSkaftlängdKapacitetHuvudhöjdSkaftbreddTypHead LängdHuvudets breddTotal längdPris (ex moms)
AFKT-50-D2.75 "5/16 "och uppåt1"1 / 2 "Fast7 / 8 "1 / 2 "3.625 "2 221 SEK
BCNC-75-1-23.25 "5/16 to 1-1/2"2"3 / 4 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "5.5 "15 022 SEK
AFKT-75-M3.25 "5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "3 / 4 "4.5 "2 749 SEK
AFKT-100-M4"5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "1"5.25 "3 030 SEK
BCNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "6.75 "16 708 SEK
BCNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "7.25 "17 061 SEK
DORIAN -

Räfflande verktygshuvud

StilModellKapacitetHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddMönsterTypPris (ex moms)
ACNCKH-2-R1 till 5 "2"1.875 "1.25 "Diamant axellösCNC-modulär, medeldiameter11 832 SEK
BCNCKH-3-M2 "och uppåt2"2"1.25 "Diamant axellösCNC-modulär, stor diameter14 079 SEK
BCNCKH-1-25/16 to 1-1/2"2"1.875 "1.5 "Diamant axellösCNC-modulär, liten diameter9 054 SEK
CCNCKH-6-45/16 "och uppåt2"1.875 "1.526 "Diamant eller rak till axelCNC-modulär, axelformning11 477 SEK
DCNCKH-7-RUpp till 1"1.75 "2.125 "1.25 "Diamant eller rak axelCNC -modulär, Straddle -formning13 314 SEK
DORIAN -

Räfflade verktyg Med

StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-2-R5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "19 234 SEK
BCNC-100-2-R6.75 "1"4.5 "1"19 478 SEK
BCNC-125-2-R7.25 "1.25 "5"1.25 "21 452 SEK
DORIAN -

Knurling Tool Självcentrerande

StilModellSkaftbreddHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdMönsterSkafthöjdSkaftlängdPris (ex moms)
ASCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant eller rak axel1"4"7 314 SEK
BSSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Diamant eller rak till axel1"4"9 032 SEK
CSSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant eller rak till axel1.25 "5"10 182 SEK
ASCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant eller rak axel1 / 4 "5"8 010 SEK
ASCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant eller rak axel3 / 4 "3.25 "6 081 SEK
BSSCK-75-43 / 4 "2.25 "2.125 "1 2 / 3 "5.375 "Diamant eller rak till axel3 / 4 "3.25 "9 209 SEK
ASCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant eller rak axel1 / 2 "2.75 "5 110 SEK
CSSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant eller rak till axel1 / 2 "2.75 "7 692 SEK
DORIAN -

Knurling Tool Axel

StilModellTypHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-100-6-4CNC-modulär, axelformning2"1.875 "1.526 "6.75 "1"4.5 "1"17 302 SEK
ACNC-75-6-4CNC-modulär, axelformning2"1.875 "1.526 "5.5 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "15 454 SEK
ACNC-125-6-4CNC-modulär, axelformning2"1.875 "1.526 "7.25 "1.25 "5"1.25 "17 406 SEK
BSFKT-50-2Axel fast1"5 / 8 "0.765 "3.375 "1 / 2 "2.75 "1 / 2 "5 001 SEK
BSFKT-75-4Axel fast2"1.125 "1.175 "4.375 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "5 238 SEK
BSFKT-100-4Axel fast2"1.125 "1.425 "5.125 "1"4"1"6 353 SEK
StilModellTotal längdSkafthöjdSkaftlängdSkaftbreddPris (ex moms)
ACNC-75-7-R5.75 "3 / 4 "3.25 "3 / 4 "16 714 SEK
ACNC-100-7-R7"1"4.5 "1"17 472 SEK
ACNC-125-7-R7.5 "1.25 "5"1.25 "18 956 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?