Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN SSCK-75-4 Knurling Tool Självcentrerande 5 3/8 Total längd | AC9BPA 3FHG4

DORIAN SSCK-75-4 räfflade verktyg självcentrerande 5 3/8 total längd

Finns i lager
Artikel: AC9BPA Modell: SSCK-75-4Korsreferens: 3FHG4
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
8 985 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflade verktyg
Kapacitet5/16 "och uppåt
FeedI och slut
Huvudhöjd2.25 "
Head Längd2.125 "
Huvudets bredd1 2 / 3 "
Total längd5.375 "
MönsterDiamant eller rak till axel
ShankFyrkant
Skafthöjd3 / 4 "
Skaftlängd3.25 "
Skaftbredd3 / 4 "
TypCNC, självcentrerande
HjulDubbel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.864
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8466939585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftbreddHuvudhöjdHead LängdHuvudets breddTotal längdMönsterSkafthöjdSkaftlängdPris
DORIAN SCKN-50-D Knurling Tool Självcentrerande 4 1/4 Total längd | AC9BNV 3FHF8 SCKN-50-D5 / 8 "1.375 "1.375 "0.75 "4.25 "Diamant eller rak axel1 / 2 "2.75 "5 045 kr
DORIAN SCKN-75-M Knurling Tool Självcentrerande 5 5/8 Total längd | AC9BNW 3FHF9 SCKN-75-M3 / 4 "2.25 "2.375 "1 3 / 10 "5.625 "Diamant eller rak axel3 / 4 "3.25 "5 868 kr
DORIAN SCKN-100-M Knurling Tool Självcentrerande 6 3/8 Total längd | AC9BNX 3FHG1 SCKN-100-M1"2.25 "2.375 "1 3 / 10 "6.375 "Diamant eller rak axel1"4"7 151 kr
DORIAN SCKN-125-M Knurling Tool Självcentrerande 7 3/8 Total längd | AC9BNY 3FHG2 SCKN-125-M1 / 4 "2.25 "2.375 "1.3 "7.375 "Diamant eller rak axel1 / 4 "5"7 913 kr
DORIAN SSCK-50-2 Knurling Tool Självcentrerande 4 tum total längd | AC9BNZ 3FHG3 SSCK-50-25 / 8 "1.25 "1.25 "0.9 "4"Diamant eller rak till axel1 / 2 "2.75 "7 511 kr
DORIAN SSCK-100-4 Knurling Tool Självcentrerande 6 1/8 Total längd | AC9BPB 3FHG5 SSCK-100-41"2.25 "2.125 "1 2 / 3 "6.125 "Diamant eller rak till axel1"4"8 879 kr
DORIAN SSCK-125-4 Knurling Tool Självcentrerande 7 1/8 Total längd | AC9BPC 3FHG6 SSCK-125-41.25 "2.25 "2.125 "1.66 "7.125 "Diamant eller rak till axel1.25 "5"10 059 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN SSCK-75-4 räfflade verktyg självcentrerande 5 3/8 total längd
8 985 kr /enhet