Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN CNC-75-1-2 Knurling Tool Sm Diameter 5 1/2 tum Total längd | AC9BMJ 3FHC2

DORIAN CNC-75-1-2 räfflade verktyg Sm Diameter 5 1/2 tum total längd

Finns i lager
Artikel: AC9BMJ Modell: CNC-75-1-2Korsreferens: 3FHC2
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
14 532 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflade verktyg
Kapacitet5/16 to 1-1/2"
FeedSlutet
Huvudhöjd2"
Head Längd1.875 "
Huvudets bredd1.5 "
Total längd5.5 "
MönsterDiamant axellös
ShankFyrkant
Skafthöjd3 / 4 "
Skaftlängd3.25 "
Skaftbredd3 / 4 "
TypCNC-modulär, liten diameter
HjulDubbel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.13
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)15.88
HS-kod8466308000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdKapacitetHuvudhöjdSkaftbreddTypHead LängdHuvudets breddTotal längdPris
DORIAN CNC-100-1-2 Knurling Tool Sm Diameter 6 3/4 tum Total längd | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "6.75 "16 320 kr
DORIAN CNC-125-1-2 Knurling Tool Sm Diameter 7 1/4 tum Total längd | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "CNC-modulär, liten diameter1.875 "1.5 "7.25 "16 831 kr
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool Fixed 3 5/8 Inch Total Length | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-D2.75 "5/16 "och uppåt1"1 / 2 "Fast7 / 8 "1 / 2 "3.625 "2 307 kr
DORIAN FKT-75-M Knurling Tool Fixed 4 1/2 Inch Total Length | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-M3.25 "5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "3 / 4 "4.5 "2 841 kr
DORIAN FKT-100-M Knurling Tool Fixed 5 1/4 Inch Total Length | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "och uppåt2"3 / 4 "Fast1.25 "1"5.25 "3 131 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN CNC-75-1-2 räfflade verktyg Sm Diameter 5 1/2 tum total längd
14 532 kr /enhet