Laboratoriumugnar och ugnar

Filter

Laboratorieugnar och ugnar är specialutrustning som är idealisk för uppvärmning av material i en kontrollerad miljö. De används i materialtestning och sterilisering och torkning...Läs mer

LABCONCO -

End Zone Add-On Kit

ModellArtikelPris (ex moms)
780902000CR8KGK7 830 SEK
VELP SCIENTIFIC -

Multialublock Base, Hot Plate Omrörare, 135 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
A00000323CU7QWC3 166 SEK
VELP SCIENTIFIC -

Temperatursond, för ARE/AREX -6-serien kokplattaomrörare, 5 mm

ModellArtikelPris (ex moms)
A00000349CU7QYW4 163 SEK
SHEL LAB -

Vakuumugn 0.6 Kubikfot 220v

ModellArtikelPris (ex moms)
SVAC1E-2AC8BHK48 872 SEK
APPROVED VENDOR -

Pappersskivor 6 tum - Förpackning med 500

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZE4AE4VMC2 017 SEK
HEIDOLPH -

Stödstång

ModellArtikelPris (ex moms)
036300880CR3VDP2 653 SEK
LABCONCO -

Startpaket för slutzon

ModellArtikelPris (ex moms)
780901000CR8LMA31 239 SEK
APPROVED VENDOR -

Skrivarpapper för tändugn

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZD8AE4VLY220 SEK
APPROVED VENDOR -

Pappersskivor 4 tum - Förpackning med 1000

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZE2AE4VMA1 006 SEK
APPROVED VENDOR -

Flödeskonstativ

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZE6AE4VME2 963 SEK
APPROVED VENDOR -

Grout Flow Cone 1/2 tum (13mm)

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZE7AE4VMF8 236 SEK
APPROVED VENDOR -

Bägare i rostfritt stål 6l

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZF0AE4VMJ2 039 SEK
HEIDOLPH -

Skyddande hölje

ModellArtikelPris (ex moms)
036306040CR3VBB808 SEK
LW SCIENTIFIC -

Varm arbetsstation, rektangel, 18 tums plåtlängd, 12 tums plåtbredd, omgivande till 50 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
FWL-04PL-BTD3CV4PXZ10 080 SEK
APPROVED VENDOR -

Kraftig laboratorieugn 2.3 Cu Ft 240v

ModellArtikelPris (ex moms)
5DPA6AE3JNM-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Asfaltinnehåll / tändugn

ModellArtikelPris (ex moms)
5MZE1AE4VLZ-
RFQ

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en laboratorieugn och en laboratorieugn?

Laboratorieugnar används för att värma material vid lägre temperaturer, i allmänhet upp till cirka 300 till 400 grader C. Laboratorieugnar används däremot för att värma material vid högre temperaturer, vanligtvis över 600 grader C.

Vilka säkerhetsinstruktioner ska du följa när du använder dessa laboratorieugnar och laboratorieugnar?

  • Övervaka temperaturen inuti ugnen eller ugnen och se till att den är stabil och exakt.
  • Rengör ugnen eller ugnen regelbundet för att ta bort damm, skräp eller spill.
  • Kontrollera om det finns tecken på slitage eller skador.
  • Kalibrera dessa enheter med jämna mellanrum.

Kan laboratorieugnar och ugnar användas för kontinuerlig drift?

De flesta laboratorieugnar och ugnar är lämpliga för satsvis drift, där materialen laddas i ugnen eller ugnen, värms upp och sedan tas bort. Vissa enheter av industrikvalitet kan dock användas för kontinuerlig drift och stödja lastning och lossning av material medan uppvärmningen pågår.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?