SHEL LAB SVAC1E-2 Vakuumugn 0.6 kubikfot 220v | AC8BHK 39J319

SHEL LAB SVAC1E-2 Vakuumugn 0.6 Kubikfot 220v

Finns i lager
Artikel: AC8BHK Modell: SVAC1E-2Korsref: 39J319

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

48 872 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumugn
KonvektionstypLedande
Invändiga mått9 x 12 x 9 "
Antal dörrar1
Antal hyllor2
Utvändiga mått15.5 x 19 x 22.5 "
Strömförsörjning240V
Temp. Noggrannhet+/- 9 grader C vid 120 grader C
Temp. RäckviddOmgivning + 15 ° C till 210 grader C.
TermostatAnalog
Volym0.6 cu. ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.95
Fartygets höjd (cm)71.12
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)53.34
HS-kod8514300000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHEL LAB SVAC1E-2 Vakuumugn 0.6 Kubikfot 220v
48 872 kr /enhet