APPROVED VENDOR 5DPA6 Heavy-duty Laboratory Oven 2.3 Cu Ft 240v | AE3JNM

APPROVED VENDOR 5DPA6 Kraftig laboratorieugn 2.3 Cu Ft 240v

Artikel: AE3JNM Modell: 5DPA6

Få det Maj 20, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig laboratorieugn
Invändiga mått18 x 18 x 12 "
Antal dörrar2
Antal hyllor2
Utvändiga mått24 x 24.5 x 26 "
Energiförbrukning1200 watt
Strömförsörjning240V, 50/60 Hz, 15 A.
Hyllkapacitet50 Ibs
Temp. Noggrannhet+/- 3
Temp. Räckvidd40 till 204 grader C
Volym2.3 kubikmeter ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 92.99
Fartygets höjd (cm)76.2
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod8514100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Special Features: Motor and Fan Located Above the Stainless Steel Oven Chamber

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5DPA6 Kraftig laboratorieugn 2.3 Cu Ft 240v