BRISKHEAT Linjespänningstermostater

Filter

BRISKHEAT -

Automatiska temperaturregulatorer

StilModellNoggrannhetAmpsHöjdLängdTemp. RäckviddSpänningBreddPris (ex moms)
ATB111N-325+/- 5 grader F2210.25 "10.25 "25 grader till 325 grader F.Upp till 480 VAC4.75 "12 425 SEK
BTD101X-075+/- 15 grader F252.9 "2.9 "60 grader till 75 grader F.Upp till 277 VAC2"2 531 SEK
BTD101X-060+/- 15 grader F252.9 "2.9 "45 grader till 60 grader F.Upp till 277 VAC2"2 531 SEK
BTD101X-105+/- 15 grader F252.9 "2.9 "90 grader till 105 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 SEK
BTD101X-200+/- 15 grader F252.9 "2.9 "185 grader till 200 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 SEK
BTD101X-050+/- 15 grader F252.9 "2.9 "35 grader till 50 grader F.Upp till 277 VAC2"2 498 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?