KNIPEX Linjetång

Används av elektriker och hantverkare för att gripa, böja, klippa och vrida ett sortiment av ledningar och kablar. Har räfflad tvärsträckt räfflad gripzon för drag- och isolerat handtag

Filter

KNIPEX -

Linemans Tänger

StilModellHantera typKäftlängdKäftbreddTotal längdPris (ex moms)
A9O 21-410 SBAdoppade1.5 "1 1 / 16 "7.5 "656 SEK
B09 12 240 SBAErgonomisk1 9 / 16 "1.625 "9.5 "1 290 SEK
KNIPEX -

Isolerade linjetänger

Knipex isolerade tänger är konstruerade med ett högkvalitativt verktygshållare i stål som är smidd och oljehärdad för att leverera 35% mindre manuell ansträngningskrav än konventionell kombitång. Dessa lineman tänger har långa skäreggar och gripzoner för hantering av tjockare kablar respektive plana eller runda ytor; och har en optimerad hävstångsmöjlighet som gör det möjligt för användare att släta ut grova kanter på metallrör. Välj från ett brett utbud av dessa isolerade lineman tänger, tillgängliga i 1.5, 1-11/16, 1.375 och 1.625 tum käklängder på Raptor Supplies.

StilModellHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris (ex moms)
A02 08 225 SBAErgonomisk1.5 "1 1 / 64 "Verktygsstål med hög kolhalt9"958 SEK
B09 08 240 SBAErgonomisk1.5 "1.25 "Verktygsstål med hög kolhalt9.125 "1 206 SEK
C02 08 225 USAIsolerad1 11 / 16 "1.5 "Stål9"861 SEK
D03 08 160 SBAIsolerad1.375 "1.437 "Stål6.25 "593 SEK
E03 08 200 SBAIsolerad1.625 "1.5 "Stål8"842 SEK
F02 08 200 SBAIsolerad1.5 "1.25 "Stål8"809 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?