Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 03 08 160 SBA Isolerad linjemanstång, smidd verktygsstål | AA2KTL 10N828

KNIPEX 03 08 160 SBA Isolerad linjemanstång, smidd verktygsstål

Finns i lager
Artikel: AA2KTL Modell: 03 08 160 SBAKorsreferens: 10N828
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
593SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade linjetänger
Hantera typIsolerad
Käftlängd1.375 "
Käftjocklek3 / 8 "
Käftbredd1.437 "
MaterialStål
Total längd6.25 "
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.23
Fartygets höjd (cm)16.41
Fartygets längd (cm)2.69
Fartygets bredd (cm)5.41
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktinformation:

    • Kombinationstång som är lämpliga för tråd- och kabelskärning inom metallbearbetning, underhåll & reparation, bil-, träbearbetnings- och elektriska applikationer
    • Har oljehärdad och smidd verktygsstålkonstruktion för hög duktilitet, hållfasthet och långvarig hållbarhet
    • Komponenthandtag med flera grepp garanterar skydd mot elektriska stötar och oavsiktliga faror
    • Långa skäreggar för enkel hantering av mjuka, hårda och tjocka kablar eller trådar
    • Följer standarderna ASTM F1505, VDE 1000 och IEC 60364

Produktvarianter

ProduktModellHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
KNIPEX 02 08 200 SBA Isolerad linjetång 8 tum | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIsolerad1.5 "1.25 "Stål8"809SEK
KNIPEX 02 08 225 USA-isolerade linjetång 9 tum | AA2KTK 10N819 02 08 225 USAIsolerad1 11 / 16 "1.5 "Stål9"861SEK
KNIPEX 03 08 200 SBA Isolerad linjetång 8 tum | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIsolerad1.625 "1.5 "Stål8"842SEK
KNIPEX 09 08 240 SBA Isolerad linjetång 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAErgonomisk1.5 "1.25 "Verktygsstål med hög kolhalt9.125 "1 206 kr
KNIPEX 02 08 225 SBA Isolerad linjetång 9 tum | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAErgonomisk1.5 "1 1 / 64 "Verktygsstål med hög kolhalt9"958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 03 08 160 SBA Isolerad linjemanstång, smidd verktygsstål
593SEK /enhet