Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 02 08 225 USA-isolerade linjetång 9 tum | AA2KTK 10N819

KNIPEX 02 08 225 US Isolated Linesman Pliers 9 In

Finns i lager
Artikel: AA2KTK Modell: 02 08 225 USKorsreferens: 10N819
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
861SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade linjetänger
Hantera typIsolerad
Käftlängd1 11 / 16 "
Käftjocklek19 / 32 "
Käftbredd1.5 "
MaterialStål
Total längd9"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.43
Fartygets höjd (cm)23.19
Fartygets längd (cm)2.9
Fartygets bredd (cm)5.79
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
KNIPEX 02 08 200 SBA Isolerad linjetång 8 tum | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIsolerad1.5 "1.25 "Stål8"809SEK
KNIPEX 03 08 160 SBA Isolerad linjemanstång, smidd verktygsstål | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAIsolerad1.375 "1.437 "Stål6.25 "593SEK
KNIPEX 03 08 200 SBA Isolerad linjetång 8 tum | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIsolerad1.625 "1.5 "Stål8"842SEK
KNIPEX 09 08 240 SBA Isolerad linjetång 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAErgonomisk1.5 "1.25 "Verktygsstål med hög kolhalt9.125 "1 206 kr
KNIPEX 02 08 225 SBA Isolerad linjetång 9 tum | AB9MLF 2DZD6 02 08 225 SBAErgonomisk1.5 "1 1 / 64 "Verktygsstål med hög kolhalt9"958SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 02 08 225 US Isolated Linesman Pliers 9 In
861SEK /enhet