Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KNIPEX 02 08 225 SBA Isolerad linjetång 9 tum | AB9MLF 2DZD6

KNIPEX 02 08 225 SBA Isolerad linjemanstång 9 In

Finns i lager
Artikel: AB9MLF Modell: 02 08 225 SBAKorsreferens: 2DZD6
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
958SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerade linjetänger
Hantera typErgonomisk
Käftlängd1.5 "
Käftjocklek19 / 32 "
Käftbredd1 1 / 64 "
MaterialVerktygsstål med hög kolhalt
Total längd9"
Vårens återkomstNej
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellHantera typKäftlängdKäftbreddMaterialTotal längdPris
KNIPEX 02 08 200 SBA Isolerad linjetång 8 tum | AA2KTJ 10N818 02 08 200 SBAIsolerad1.5 "1.25 "Stål8"809SEK
KNIPEX 02 08 225 USA-isolerade linjetång 9 tum | AA2KTK 10N819 02 08 225 USAIsolerad1 11 / 16 "1.5 "Stål9"861SEK
KNIPEX 03 08 160 SBA Isolerad linjemanstång, smidd verktygsstål | AA2KTL 10N828 03 08 160 SBAIsolerad1.375 "1.437 "Stål6.25 "593SEK
KNIPEX 03 08 200 SBA Isolerad linjetång 8 tum | AA2KTM 10N830 03 08 200 SBAIsolerad1.625 "1.5 "Stål8"842SEK
KNIPEX 09 08 240 SBA Isolerad linjetång 9-1 / 8 In | AB9MKZ 2DZC9 09 08 240 SBAErgonomisk1.5 "1.25 "Verktygsstål med hög kolhalt9.125 "1 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

KNIPEX 02 08 225 SBA Isolerad linjemanstång 9 In
958SEK /enhet