DURAC Vätska i glastermometrar

Används för noggrann temperaturmätning utan att förorena provet i kylskåp och inkubatorer. Följ NIST-kalibreringsstandarder och är utrustad med en glasflaska för förvaring av prov

Filter

DURAC -

Vätska i glastermometer

Durac, en del av HB Instruments, tillverkar vätska i glastermometrar som är idealiska för att mäta temperaturer i frysar, ultralåga frysar och inkubatorer. Dessa termometrar är utrustade med en glasflaska för att lagra provet och ge en exakt temperaturavläsning utan att förorena provet. Tillverkade av blyfritt glas, dessa HB Durac-termometrar innehåller en organisk vätska, eller EnviroKleen-certifierad Enviro-Safe vätska, och har permanent smält markering. Valda modeller har också en PFA-beläggning för att skydda glaset och vätskan vid brott.

StilModellLängdSkala divisionerTemp. RäckviddPris (ex moms)
A4/0015125mm0.5 grader C-5 grader till 15 grader C.809 SEK
A4/0045125mm0.5 grader C10 grader till 45 grader C617 SEK
A4/0160135mm2 grader C20 grader till 60 grader C987 SEK
A4/0050135mm0.5 grader C15 grader till 50 grader C629 SEK
A4/0000135mm0.5 grader C-30 grader till 1 grader C.616 SEK
A4/0020135mm0.5 grader C-5 grader till 20 grader C.620 SEK
A4/0025145mm1 grader C-90 grader till 25 grader C.953 SEK
A4/0130145mm1 grader C20 grader till 130 grader C753 SEK
A4/0200145mm2 grader C50 grader till 200 grader C714 SEK
B4/0030180mm0.1 grader C15 grader till 30 grader C930 SEK
B4/0010180mm0.1 grader C-2 grader till 10 grader C.940 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?