THERMCO Vätska i glastermometrar

ISO: 2001-certifierade termometrar inrymda i en icke-brytbar plastflaska som är fylld med ett giftfritt, biosäkert medium för att mäta kritiska temperaturer (-100 till 300 ° C) i ultralåga frysar, blockvärmare eller inkubatorer

Filter

THERMCO -

Vätska i glastermometer

StilModellLängdSkala divisionerTemp. RäckviddPris (ex moms)
ALSS6033FC305mm1 grader C-100 grader till 50 grader C.7 148 SEK
BLSS6123SFC305mm2 grader F0 grader till 300 grader F.5 344 SEK
ALSS6113SXXFC305mm0.5 grader C-20 grader till 110 grader C.6 580 SEK
ALSS603FC305mm1 grader C-100 grader till 50 grader C.7 148 SEK
ALSS10033BLSFC460mm0.2 grader C-1 grader till 51 grader C.7 482 SEK
THERMCO -

Liquid Inch Glass Thermometer -1 till 201c

ModellArtikelPris (ex moms)
ACC10073BLSFCAF4UYJ11 557 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?